シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅50mm

シグナルスリング SG4N エンドレス形 幅50mm - シライ

JIS最高レベル4等級のベルトスリングです(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)。芯が見えたら注意信号、安全管理に最適です。

用途玉掛け用具ベルト幅(mm)50種別エンドレス形材質ポリエステルタイプエンドレス形規格JIS B 8818規格品等級JIS4等級最大使用荷重(t)4ベルト厚(mm)8~9内容量1本
注意
※角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
※廃番によりSG4N→HG4Nへ順次ランニングチェンジとなっております。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07262228SG4N-50X0.500.5
6,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
07262237SG4N-50X0.750.75
7,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
07262246SG4N-50X1.001
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
07262255HG4N-50X1.251.25
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
07262264SG4N-50X1.501.5
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
07262273SG4N-50X1.751.75
13,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
07262282SG4N-50X2.002
14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
07262298SG4N-50X2.252.25
15,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
07262307SG4N-50X2.502.5
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
07262316SG4N-50X2.752.75
18,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
07262325SG4N-50X3.003
19,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
07262334SG4N-50X3.253.25
20,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
07262343SG4N-50X3.503.5
22,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
07262352SG4N-50X3.753.75
23,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
07262368SG4N-50X4.004
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
07262377SG4N-50X4.254.25
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
07262386SG4N-50X4.504.5
27,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
07262395SG4N-50X4.754.75
28,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
07262404SG4N-50X5.005
30,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07262228SG4N-50X0.5047910785SGE4N-50X0.50SG4N-50X0.50 シライ シグナルスリング シライ 47910785シライ シグナルスリングシライ1本
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07262237SG4N-50X0.7547910794SGE4N-50X0.75SG4N-50X0.75 シライ シグナルスリング シライ 47910794シライ シグナルスリングシライ1本
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07262246SG4N-50X1.0047910810SGE4N-50X1.00SG4N-50X1.00 シライ シグナルスリング シライ 47910810シライ シグナルスリングシライ1本
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07262255HG4N-50X1.2547910819SGE4N-50X1.25HG4N-50X1.25 シライ シグナルスリング シライ 47910819シライ シグナルスリングシライ1本
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07262264SG4N-50X1.5047910828SGE4N-50X1.50SG4N-50X1.50 シライ シグナルスリング シライ 47910828シライ シグナルスリングシライ1本
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07262273SG4N-50X1.7547910837SGE4N-50X1.75SG4N-50X1.75 シライ シグナルスリング シライ 47910837シライ シグナルスリングシライ1本
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07262282SG4N-50X2.0047910846SGE4N-50X2.00SG4N-50X2.00 シライ シグナルスリング シライ 47910846シライ シグナルスリングシライ1本
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07262298SG4N-50X2.2547910855SGE4N-50X2.25SG4N-50X2.25 シライ シグナルスリング シライ 47910855シライ シグナルスリングシライ1本
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07262307SG4N-50X2.5047910864SGE4N-50X2.50SG4N-50X2.50 シライ シグナルスリング シライ 47910864シライ シグナルスリングシライ1本
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07262316SG4N-50X2.7547910880SGE4N-50X2.75SG4N-50X2.75 シライ シグナルスリング シライ 47910880シライ シグナルスリングシライ1本
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07262325SG4N-50X3.0047910889SGE4N-50X3.00SG4N-50X3.00 シライ シグナルスリング シライ 47910889シライ シグナルスリングシライ1本
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07262334SG4N-50X3.2547910898SGE4N-50X3.25SG4N-50X3.25 シライ シグナルスリング シライ 47910898シライ シグナルスリングシライ1本
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07262343SG4N-50X3.5047910907SGE4N-50X3.50SG4N-50X3.50 シライ シグナルスリング シライ 47910907シライ シグナルスリングシライ1本
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07262352SG4N-50X3.7547910916SGE4N-50X3.75SG4N-50X3.75 シライ シグナルスリング シライ 47910916シライ シグナルスリングシライ1本
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07262368SG4N-50X4.0047910925SGE4N-50X4.00SG4N-50X4.00 シライ シグナルスリング シライ 47910925シライ シグナルスリングシライ1本
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07262377SG4N-50X4.2547910934SGE4N-50X4.25SG4N-50X4.25 シライ シグナルスリング シライ 47910934シライ シグナルスリングシライ1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07262386SG4N-50X4.5047910950SGE4N-50X4.50SG4N-50X4.50 シライ シグナルスリング シライ 47910950シライ シグナルスリングシライ1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07262395SG4N-50X4.7547910959SGE4N-50X4.75SG4N-50X4.75 シライ シグナルスリング シライ 47910959シライ シグナルスリングシライ1本
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
07262404SG4N-50X5.0047910968SGE4N-50X5.00SG4N-50X5.00 シライ シグナルスリング シライ 47910968シライ シグナルスリングシライ1本
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする