名称Potassium sulfate, powder等級特級その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式K2SO4濃度(%)≧99化学組成K2SO4アズワン品番89-0066-21危険物の類別非危険物平均分子量174.26CAS登録番号7778-80-5分子式K2SO4内容量1本(500g)