タンガロイ
外径用ホルダ PCLNR/L (高圧クーラントノズル付)
適合チップ
ひし形80°
クランプシステム
レバーロック式
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
勝手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17961134
PCLNL2525M12-CHP
1本
左
¥
33,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56574245
PCLNR2020K12-CHP
1個
右
¥
29,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
56574254
PCLNL2020K12-CHP
1個
左
¥
29,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17961152
PCLNR2525M12-CHP
1本
右
¥
33,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
参考になった