SUZUKID(スズキッド)
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(ステンレス用)
用途
アーキュリー用ワイヤー
ワイヤー径(Φmm)
0.8
適合
アーキュリー120,160
トラスコ品番
818-5995
種別
ステンレス用0.8Φ×0.5kg
ワイヤー種類
ソリッド
内容量
1巻(0.5kg)
注意
※適合機種をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10160446
PF-31
¥
8,430
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください