曜日別特売

脱酸素剤 バイタロン LT(水分依存型)

脱酸素剤 バイタロン LT(水分依存型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン LT(水分依存型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン LT(水分依存型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン LT(水分依存型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン LT(水分依存型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン LT(水分依存型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン LT(水分依存型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン LT(水分依存型) - 常盤産業
(2件のレビュー)

高水分食品用
片面吸収タイプ

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
吸収量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18286844LT-1001パック(500個)40×40(酸素)20mL
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18286853LT-10001パック(250個)50×52(酸素)200mL
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18286862LT-1501パック(500個)40×40(酸素)30mL
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
18286878LT-15001パック(140個)50×52×2(酸素)300mL
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
18286896LT-2501パック(400個)40×40(酸素)50mL
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
18286905LT-5001パック(250個)50×40(酸素)100mL
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
18286914LT-7501パック(250個)50×52(酸素)150mL
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
18286887LT-20001パック(100個)--
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18286905
2025-12-08
用途: 切り餅の包装
有限会社長谷部商店卸売・小売業

使いやすく、とても便利で重宝しています。また、なくなりましたら買うつもりです

対象商品 : 18286896
2019-11-09
用途: 酸素を嫌う製品の保護
合同会社サンライズ コンサルティング製造業

専門店等では一袋単位での購入および配送料に費用が掛かりコストUPしてしまいますが、一袋単位での購入で必要最低限の在庫としてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする