曜日別特売

No.5ゴム房 Aタイプ 紅白 二重

No.5ゴム房 Aタイプ 紅白 二重 - イグチNo.5ゴム房 Aタイプ 紅白 二重 - イグチNo.5ゴム房 Aタイプ 紅白 二重 - イグチ
(4件のレビュー)
内容量1パック(100本)
注意
※サイズは結ぶ前のゴムの全長の長さになります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18287413-(小)30cm
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18287422-(中)36cm
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18287438-(大)46cm
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
18287447-(特小)26cm
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18287456-(特中)40cm
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18287465-(特大)50cm
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-05
用途: おせちのお重2段を留める
その他業種

おせちのお重箱のとめるところに使用。ぼそぼそ感がでてしまうのがちょっと気になりますが、飾りとしては価格とともにバランスが取れていると思います。

対象商品 : 18287438
2022-04-19
用途: 行楽弁当提供時に使用
医療・福祉・介護関連業

思った通りの商品で、注文してすぐに届いたので助かりました。
サイズが分かりにくかったです。お弁当箱が大きいので今回は大を購入しました。
丁度良かったです。

対象商品 : 18287413
2023-01-19
用途: 貝のお雛様の箱用に使用させて頂きます。
須美子工房製造業

お雛様の箱にかけますので、おめでたい感じが商品にぴったりで大変満足しております。
ありがとうございました。

対象商品 : 18287422
2020-09-23
用途: 折の包装
飲食業

商品には満足しています。ただ、サイズ表示がわかりにくいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする