大黒工業
重箱 V-BOX 雅扇 黒 (金ボール付)三段
(1件のレビュー)
食器の種類
和食器
材質
紙
色
黒
サイズ
6.5寸
サイズ(mm)
195×195×43
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296976
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください