カシムラ
DC充電器 2.4A LN
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPadをハイパワーで充電可能なDC充電器。MFi認証品。通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)
DC12/24 マイナスアース車
質量(g)
50
使用温度範囲(℃)
0~35
出力
4.55~5.25V/2.4A(2400mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×78×24
コード長さ(cm)
約120
ヒューズ
2A
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
コネクタ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17974267
KL-6
ブラック-ブルー
Lightning
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
17974224
KL-2
ホワイト-シルバー
-
オープン
取扱い終了
17974233
KL-3
ホワイト-ブルー
Lightning
オープン
取扱い終了
17974242
KL-4
ホワイト-ピンク
Lightning
オープン
取扱い終了
17974258
KL-5
ブラック-シルバー
Lightning
オープン
取扱い終了
17974276
KL-20
ブラック
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください