USB充電&同期ケーブル リール 80cm LN WH

USB充電&同期ケーブル リール 80cm LN WH - カシムラUSB充電&同期ケーブル リール 80cm LN WH - カシムラUSB充電&同期ケーブル リール 80cm LN WH - カシムラ
(3件のレビュー)

Apple社 MFi認証品。LightningコネクタのiPhone/iPad/iPodの充電と同期が可能。ケーブルをスッキリ収納できるリール式。

コネクタ形状Lightningコード長さ(cm)約80質量(g)28アズワン品番65-0416-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17974346KL-31
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17974346
2024-11-27
用途: 会社
株式会社ピュアライフ金融・保険業

伸び縮みして便利とても満足です。
旅行にも便利です。

対象商品 : 17974346
2018-11-20
用途: IPONEの充電
建設業・工事業

大変コンパクトで使い勝手が良い。
コードの巻き取りに最初手間取った。

対象商品 : 17974346
2018-01-27
用途: スマホの充電、データ転送

充電は問題ありませんでしたが、同期ができませんでしたので、返品交換手続きしてすぐに届いた代替品は充電同期ともに問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする