曜日別特売

スーパーロングノブ 本革×メッキ

スーパーロングノブ 本革×メッキ - カシムラ
(1件のレビュー)

本革製のグリップ、メッキパーツのアクセントが高級感を演出するゲート式/コラム式AT車/MT車用ノブ。全長200mmのスーパーロングノブ。高さが2段階に設定できます。(17mm差)ノブの振れを防止するスペーサー付き。ねじ込み式で簡単に取り付け可能。(取り付けにはプラスドライバーが必要です。)

質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×200×30適合シャフト径(Φmm)8/10/12適合シャフト長さ55mm以上内容量1個
注意
※シフトノブにオーバードライブボタンなどスイッチが付いていますと取り付けできません。
※シャフトにネジ山がない車種には取付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17974434KS-102
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17974434
2015-10-11
用途: 純正ノブと交換

軽トラのマニュアルノブが低すぎて、なんとか出来ないかとお客様から相談がありました。
180センチ以上の大柄なお客様で、マニュアルノブが低すぎてとの対応に使用しました。
大変喜ばれたし、質感も高級感があり、選んで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする