ノートPC用ACアダプター 小型スティックタイプ 19V

ノートPC用ACアダプター 小型スティックタイプ 19V - エレコム
(1件のレビュー)

出張に最適な超軽量&スリムタイプ。持ち運びに便利なスティックタイプのノートパソコン用ACアダプタ。

出力19V、3.42A出力端子DCケーブル質量(g)約165 (DCケーブル+本体)使用温度範囲(℃)0~40(保管時-20~70)規格電気用品安全法PSE適合ケーブル長(m)(AC)約0.3、(DC)約1.8入力AC100-240V~2.0A、 50-60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×26×131(ケーブルを除く)容量(W)最大65湿度範囲使用時:20%~80%、保管時:10%~90%保証期間1年待機電力(W)0.15以下内容量1個
注意
※2014年11月時点の情報です。 ※一部非対応機種があります。エレコムホームページでご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17979623ACDC-FU1965CBKFMV-BIBLO LOOX C・M・Uシリーズ、LIFEBOOK P・U・UHシリーズ他富士通
8,480
取扱い終了
17979632ACDC-NE1965CBKLaVie G タイプ S(H)・L ベーシックタイプシリーズ、LaVie Light Lui・Touchシリーズ他NEC
15,100
取扱い終了
17979648ACDC-TB1965CBKdynabook T55・553・642・N514・R731・KIRA V632シリーズ他Dynabook
8,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17979648
2017-05-10
用途: 外出、出張時のノートPCの電源
帝人株式会社製造業

付属の標準アダプターより小型で便利、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする