ACDC-NE1965CBK ノートPC用ACアダプター 小型スティックタイプ 19V エレコム 17979632

ACDC-NE1965CBK ノートPC用ACアダプター 小型スティックタイプ 19V エレコム 17979632 ACDC-NE1965CBK ノートPC用ACアダプター 小型スティックタイプ 19V エレコム 17979632

ノートPC用ACアダプター 小型スティックタイプ 19V

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17979632 品番ACDC-NE1965CBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

出張に最適な超軽量&スリムタイプ。持ち運びに便利なスティックタイプのノートパソコン用ACアダプタ。

出力19V、3.42A 出力端子DCケーブル 適合機種LaVie G タイプ S(H)・L ベーシックタイプシリーズ、LaVie Light Lui・Touchシリーズ他 質量(g)約165 (DCケーブル+本体) 使用温度範囲(℃)0〜40(保管時-20〜70) 規格電気用品安全法PSE適合 ケーブル長(m)(AC)約0.3、(DC)約1.8 入力AC100-240V〜2.0A、 50-60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×26×131(ケーブルを除く) 容量(W)最大65 湿度範囲使用時:20%〜80%、保管時:10%〜90% 保証期間1年 適合メーカーNEC 待機電力(W)0.15以下
注意
※2014年11月時点の情報です。 ※一部非対応機種があります。エレコムホームページでご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17979648
2017-05-10
用途:
外出、出張時のノートPCの電源
帝人株式会社 様 (製造業)

付属の標準アダプターより小型で便利、使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする