出力19V、3.42A
出力端子DCケーブル
適合機種dynabook T55・553・642・N514・R731・KIRA V632シリーズ他
質量(g)約165 (DCケーブル+本体)
使用温度範囲(℃)0〜40(保管時-20〜70)
規格電気用品安全法PSE適合
ケーブル長(m)(AC)約0.3、(DC)約1.8
入力AC100-240V〜2.0A、 50-60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×26×131(ケーブルを除く)
容量(W)最大65
湿度範囲使用時:20%〜80%、保管時:10%〜90%
保証期間1年
適合メーカーDynabook
待機電力(W)0.15以下