エレコム
フリーカットラベル マルチプリント紙 ハガキサイズ 20枚
自由な大きさや形にカットできるフリーカットタイプ!インクジェットプリンタでもレーザープリンタ、コピー機でも印刷できるマルチプリントタイプのフリーカットラベル。
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】F48
寸法(幅W×奥行D)(mm)
一面:100×148
用紙
マルチプリント用紙
坪量(g/m
2
)
140
用紙サイズ
ハガキサイズ
ラベル数
20枚入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紙厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17980725
EDT-FHKM
0.17
¥
500
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください