曜日別特売

1000BASE-T対応 スイッチングハブ WEBスマート対応 POE 8ポート 3年保証

1000BASE-T対応 スイッチングハブ WEBスマート対応 POE 8ポート 3年保証 - エレコム

動作時環境温度50℃、1000BASE-T対応のレイヤー2 Webスマートスイッチです。ループ防止機能やVLAN設定機能を搭載し、法人ニーズを満たした機能的な製品です。

付属品
AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m):1本 クイックセットアップガイド&安全にお使いいただくために:1枚 ゴム足:4個 19インチラック取付金具:2個 19インチラック取付金具ネジ 4個
質量(kg)
約2.2(本体のみ)
色
メタル(グレー)
ポート数
10ポート
適合規格
VCCI ClassA
コネクタ形状
RJ-45×8、SFPスロット×2
定格消費電力(W)
最大93
接続方式
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)
AC100±10% 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約330×約204×約43(本体のみ)
通信方式
フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
メモリー
(フラッシュ)8Mbytes、(メイン)64Mbytes
バッファメモリ
512Kbytes(各ポートに動的割当て)
動作環境
温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
保証期間
3年間
適合ケーブル
10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
設置方式
水平設置
電源供給方式
ACアダプター
発熱量(KJ/h)
最大約334.8
保管環境
温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
フローコントロール制御
IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数
8192件(全ポート合計)
フィルタリング速度
1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式
ストア&フォワード
ネットワークタイプ
IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
伝送速度(Gbps)
(最大実効)10.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)
3.2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17980856EHB-SG2A08-PL
¥36,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする