5ポートギガビットPoE++受電対応マネージドスイッチ(PoEパススルー機能搭載)
ギガビットPoE++受電ポート×1
ギガビットPoE+給電ポート×4
PoE++Type 4(95W)受電時、最大60WのPoE給電バジェットを提供
Webブラウザから簡単に設定・管理可能
RSTP、VLAN、QoS、IGMP Snooping対応
VoIP環境に最適なVoice VLAN対応
ポートごとの帯域制御機能
10Gbpsスイッチングファブリック
コンパクトなファンレス設計
壁面取付対応の金属筐体
- 仕様
- 【PoEバジェット】60W、【ハードウェアバージョン】Version V1、【Quality of Service(QoS)】ポートベースQoS、802.1p CoS(Class of Service)、ポート単位の帯域制御(レート制御)、最小設定値16Kbps、キュー・スケジューリング SP(Strict Priority)およびWFQ(Weighted Fair Queuing)、【スパニングツリー】IEEE 802.1d STP(スパニングツリープロトコル)、IEEE 802.1w RSTP(ラピッドスパニングツリープロトコル)、【スイッチングファブリック】10Gbps、【VLAN】ポートベースVLAN、802.1Q タグ付きVLAN、最大32のVLANグループ、ID範囲1~4094、ポート分離、Voice VLAN対応(ユーザー定義OUI×8)、【Multicast】IGMPスヌーピング v1 / v2、不明なマルチキャストソースの遮断
- セット内容
- 本体、クイックインストールガイド
- 容量
- データバッファ/512KB
- 質量(g)
- 450
- ポート数
- RJ45:5
- 電源
- IEEE 802.3bt Type 4(95W)、IEEE 802.3bt Type 3(60W)、IEEE 802.3at(30W)、PoE受電専用(外部電源非対応)、IEEE 802.3bt Type 4 PoE PD Class 8、IEEE 802.3bt Type 3 PoE PD Class 5、IEEE 802.3at Type 2 PoE PD Class 4、IEEE 802.3af Type 1 PoE PD Class 0
- 適合規格
- CE、FCC、LVD
- 制御
- ブロードキャストストーム制御(最小設定値16Kbps)、マルチキャストストーム制御(最小設定値16Kbps)、ループ検知機能
- 最大消費電力(W)
- 7.31(PoE給電なし)
- インターフェース
- デバイスイ:ギガビットPoE++入力ポート x1、ギガビットPoE+出力ポート x4、LEDインジケーター
- 取付け方法
- 壁掛け取り付け
- 動作温度(℃)
- 0~40
- 動作湿度(%)
- 0.9
- 転送レート
- 7.44Mpps64バイトパケット時
- 製品サイズ(mm)
- 170 x 105 x 28
- MACアドレス登録数
- 8Kエントリ
- ジャンボフレーム
- 10KB
- ネットワークタイプ
- IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt、IEEE802.1d、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.1w
- データ転送速度
- Ethernet(半二重10Mbps、全二重20Mbps)、Fast Ethernet(半二重100Mbps、全二重200Mbps)、Gigabit Ethernet(全二重2000Mbps)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- MTBF(時間)
- 503726(25℃時)
- データレート
- 1Gbps
- リングタイプ
- ポートミラー:受信(RX)、送信(TX)、双方向(RX/TX)対応、1対1ミラーリング、多対1ミラーリング
- PoE対応
- 【IEEE 802.3bt Type 4(95W)入力時】PoEバジェット 60W、【IEEE 802.3bt Type 3(60W)入力時】PoEバジェット 40W、【IEEE 802.3at(30W)入力時】PoEバジェット 15W
- 管理機能
- HTTP Web GUI、設定バックアップ・復元、ファームウェアのアップグレード
- 内容量
- 1台
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ



























