エレコム
ハガキ用シール プリクラシール 鮮やか テストプリント紙付属
あっという間にオリジナル感あふれる、楽しい写真入りハガキができる「フォトシール」!人物や景色もキレイにプリントできる新開発の光沢紙!
紙厚(mm)
0.192
枚数
【テストプリント用紙】1枚
用紙
フォト光沢紙
坪量(g/m
2
)
174
用紙サイズ
幅100mm×高さ148mm(はがきサイズ)
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
No.
ラベル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17985022
EDT-PSK16
【お探しNo.】L15
80枚(16面×5シート)
¥
810
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
17985038
EDT-PSK20R
【お探しNo.】L16
100枚(20面×5シート)
¥
810
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
17985047
EDT-PSK4
【お探しNo.】L13
20枚(4面×5シート)
¥
810
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
17985056
EDT-PSK9
【お探しNo.】L14
45枚(9面×5シート)
¥
810
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください