エレコム
DVDトールケースカード スーパーファイン紙
DVDケース10枚分のトールケース用カードが作れます。
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【用紙】210×297、【カード】263×182
用紙
スーパーハイグレード
ラベル数
10枚入(10シート)
内容量
1冊(10シート)
注意
※インクジェットプリンター専用用紙です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17985117
EDT-SDVDM1
¥
910
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
17985126
EDT-SDVDT1
¥
910
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください