付属品イヤーキャップ(S/M/L)、コードキーパー、ポーチ、取扱説明書
適合機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン
色シルバー
質量(g)(本体)約9、(マイク部)約3
コード長さ(m)1.2(Y型)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッドホン本体)11.2×22.16×26.91、(マイク)8×7×33
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)5〜40k
スピーカー部インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9.8(ダイナミック型)
音圧感度(dB/mW)100
サウンドシステム密閉型
装着方式耳栓タイプ
最大許容入力(mW)100