もみ洗いするだけで殺菌と洗浄の効果があります。
希釈する必要が無く、そのまま使用できます。
アワ状で出ますので、使用感に優れています。
においが少なく、手にほとんど残りません。



油脂分などの洗浄力はないが、オスバンの殺菌効果に対する信頼度は高い。
また、香りが付かないのも良い。
とても使う頻度が高いので、大容量(5Lや10L)の詰め替え用があればありがたい。
無臭です。泡切れも良く衛生管理としても飲食関係にお勧めです。最近は自動ディスペンサーがありますが、泡タイプなのでそれ用の機種を選べばちゃんと使用可能です。また、消毒剤入りでも結局、消毒剤の効果を発揮するには浸漬時間が問題であるので、逆性石鹸使用の当品は、主に手洗いと洗い流すことを主体に考えています。ノロや芽胞菌なども物理的に洗い流すことが基本です。即効性のアルコールや高濃度塩素剤とは違います。手は荒れません。