- オスバンネオウォッシュ 武田薬品工業 18320085

オスバンネオウォッシュ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(950mL) 注文コード18320085 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

もみ洗いするだけで殺菌と洗浄の効果があります。
希釈する必要が無く、そのまま使用できます。
アワ状で出ますので、使用感に優れています。
においが少なく、手にほとんど残りません。

用途
皮膚の清浄・殺菌・消毒
体臭・汗臭を防ぐ。
効果殺菌、消毒 容量(mL)950 有効成分塩化ベンザルコニウム0.4% 効能皮ふの殺菌・消毒・清浄。体臭・汗臭を防ぐ。 商品タイプ詰替 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※つめ替える場合、途中でのつぎたしはお止めください。
※全部使い切り、水で洗浄後つめ替えしてください。
※湿疹、皮膚炎などの皮膚障害があるときには、悪化する恐れがありますので、使用しないで下さい。
※かぶれたり、刺激を感じたときには、使用を中止し、皮膚科医に相談して下さい。
※傷口がある場合や顔面、粘膜、陰のう、外陰部は刺激症状が現れやすいので使用しないでください。
※目に入らないようにしてください。
※小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
※石鹸やその他の陰イオン系界面活性剤を含む製品と混ぜたり、同時に使用しないで下さい。
※低温(-5℃以下)で保管するときは、加湿してからご使用下さい。
外用にのみ使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18320076
2021-11-18
用途:
作業時の手洗い
製造業

油脂分などの洗浄力はないが、オスバンの殺菌効果に対する信頼度は高い。
また、香りが付かないのも良い。
とても使う頻度が高いので、大容量(5Lや10L)の詰め替え用があればありがたい。

対象商品:
18320085
2017-08-31
用途:
熱帯魚など生体の世話の後

無臭です。泡切れも良く衛生管理としても飲食関係にお勧めです。最近は自動ディスペンサーがありますが、泡タイプなのでそれ用の機種を選べばちゃんと使用可能です。また、消毒剤入りでも結局、消毒剤の効果を発揮するには浸漬時間が問題であるので、逆性石鹸使用の当品は、主に手洗いと洗い流すことを主体に考えています。ノロや芽胞菌なども物理的に洗い流すことが基本です。即効性のアルコールや高濃度塩素剤とは違います。手は荒れません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする