曜日別特売

サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)

サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000SKシリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17990096CHHM1-6070SK-AP-2.52.516070SK
143,800
118,900
130,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990105CHHM1-6070SK-AP-3316070SK
143,800
118,900
130,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990114CHHM1-6070SK-AP-4416070SK
120,700
99,800
109,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990123CHHM1-6070SK-AP-5516070SK
120,700
99,800
109,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990132CHHM1-6070SK-AP-6616070SK
116,300
95,980
105,578(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990148CHHM1-6075SK-AP-2.52.516075SK
172,700
139,800
153,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990157CHHM1-6075SK-AP-3316075SK
172,700
139,800
153,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990166CHHM1-6075SK-AP-4416075SK
133,800
109,800
120,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990175CHHM1-6075SK-AP-5516075SK
133,800
109,800
120,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990184CHHM1-6075SK-AP-6616075SK
128,700
106,400
117,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990193CHHM1-6075SK-AP-8816075SK
113,800
93,980
103,378(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990202CHHM1-6080SK-AP-101016080SK
117,200
96,900
106,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990218CHHM1-6080SK-AP-2.52.516080SK
187,400
155,000
170,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990227CHHM1-6080SK-AP-3316080SK
187,400
155,000
170,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990236CHHM1-6080SK-AP-4416080SK
173,900
139,800
153,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990245CHHM1-6080SK-AP-5516080SK
160,400
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990254CHHM1-6080SK-AP-6616080SK
141,700
117,200
128,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990263CHHM1-6080SK-AP-8816080SK
128,700
106,400
117,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990272CHHM1-6085SK-AP-101016085SK
129,800
107,400
118,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990288CHHM1-6085SK-AP-2.52.516085SK
197,100
159,800
175,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990297CHHM1-6085SK-AP-3316085SK
197,100
159,800
175,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990306CHHM1-6085SK-AP-4416085SK
182,400
149,800
164,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990315CHHM1-6085SK-AP-5516085SK
173,900
139,800
153,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990324CHHM1-6085SK-AP-6616085SK
167,000
138,100
151,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990333CHHM1-6085SK-AP-8816085SK
154,100
127,400
140,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990342CHHM1-6090SK-AP-101016090SK
155,500
128,600
141,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990358CHHM1-6090SK-AP-2.52.516090SK
207,000
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990367CHHM1-6090SK-AP-3316090SK
207,000
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990376CHHM1-6090SK-AP-4416090SK
191,600
158,400
174,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990385CHHM1-6090SK-AP-5516090SK
182,400
149,800
164,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990394CHHM1-6090SK-AP-6616090SK
175,300
145,000
159,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990403CHHM1-6090SK-AP-8816090SK
161,600
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990412CHHM1-6095SK-AP-101016095SK
168,300
139,200
153,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990428CHHM1-6095SK-AP-2.52.516095SK
216,800
179,300
197,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990437CHHM1-6095SK-AP-3316095SK
216,800
179,300
197,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990446CHHM1-6095SK-AP-4416095SK
200,600
165,900
182,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990455CHHM1-6095SK-AP-5516095SK
200,600
165,900
182,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990464CHHM1-6095SK-AP-6616095SK
183,800
149,800
164,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990473CHHM1-6095SK-AP-8816095SK
167,000
138,100
151,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990482CHHM1-6100SK-AP-101016100SK
173,900
139,800
153,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990498CHHM1-6100SK-AP-6616100SK
192,200
158,900
174,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990507CHHM1-6100SK-AP-8816100SK
175,300
145,000
159,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990516CHHM1-6105SK-AP-101016105SK
176,700
146,100
160,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990525CHHM1-6105SK-AP-8816105SK
183,800
149,800
164,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990534CHHM2-6080SK-AP-2.52.526080SK
158,500
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990543CHHM2-6080SK-AP-3326080SK
158,500
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990552CHHM2-6080SK-AP-4426080SK
142,500
117,800
129,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990568CHHM2-6085SK-AP-2.52.526085SK
176,600
146,000
160,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990577CHHM2-6085SK-AP-3326085SK
176,600
146,000
160,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17990586CHHM2-6085SK-AP-4426085SK
158,200
129,800
142,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする