曜日別特売

サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)

サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

低速軸方向横形・低速軸方向水平使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全300種類を絞り込む
減速比
300種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
減速比
ブレーキ
シリーズ
モータ容量記号
枠番
モータータイプ
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17993097CHHM1-6070SK-AP-2.5/A10-2.5なし6000SKシリーズ16070SK-4
159,400
131,800
144,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993106CHHM1-6070SK-AP-3/A10-3なし6000SKシリーズ16070SK-4
159,400
131,800
144,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993115CHHM1-6070SK-AP-4/A10-4なし6000SKシリーズ16070SK-4
136,300
112,700
123,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993124CHHM1-6070SK-AP-5/A10-5なし6000SKシリーズ16070SK-4
136,300
112,700
123,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993133CHHM1-6070SK-AP-6/A10-6なし6000SKシリーズ16070SK-4
131,900
109,100
120,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993142CHHM1-6075SK-AP-2.5/A10-2.5なし6000SKシリーズ16075SK-4
188,300
155,700
171,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993158CHHM1-6075SK-AP-3/A10-3なし6000SKシリーズ16075SK-4
188,300
155,700
171,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993167CHHM1-6075SK-AP-4/A10-4なし6000SKシリーズ16075SK-4
149,400
123,600
135,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993176CHHM1-6075SK-AP-5/A10-5なし6000SKシリーズ16075SK-4
149,400
123,600
135,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993185CHHM1-6075SK-AP-6/A10-6なし6000SKシリーズ16075SK-4
144,300
119,300
131,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993194CHHM1-6075SK-AP-8/A10-8なし6000SKシリーズ16075SK-4
129,400
107,000
117,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993203CHHM1-6080SK-AP-10/A10-10なし6000SKシリーズ16080SK-4
132,800
109,800
120,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993212CHHM1-6080SK-AP-2.5/A10-2.5なし6000SKシリーズ16080SK-4
203,000
167,900
184,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993228CHHM1-6080SK-AP-3/A10-3なし6000SKシリーズ16080SK-4
203,000
167,900
184,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993237CHHM1-6080SK-AP-4/A10-4なし6000SKシリーズ16080SK-4
189,500
156,700
172,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993246CHHM1-6080SK-AP-5/A10-5なし6000SKシリーズ16080SK-4
176,000
145,500
160,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993255CHHM1-6080SK-AP-6/A10-6なし6000SKシリーズ16080SK-4
157,300
130,100
143,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993264CHHM1-6080SK-AP-8/A10-8なし6000SKシリーズ16080SK-4
144,300
119,300
131,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993273CHHM1-6085SK-AP-10/A10-10なし6000SKシリーズ16085SK-4
145,400
120,200
132,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993282CHHM1-6085SK-AP-2.5/A10-2.5なし6000SKシリーズ16085SK-4
212,700
175,900
193,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993298CHHM1-6085SK-AP-3/A10-3なし6000SKシリーズ16085SK-4
212,700
175,900
193,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993307CHHM1-6085SK-AP-4/A10-4なし6000SKシリーズ16085SK-4
198,000
163,700
180,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993316CHHM1-6085SK-AP-5/A10-5なし6000SKシリーズ16085SK-4
189,500
156,700
172,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993325CHHM1-6085SK-AP-6/A10-6なし6000SKシリーズ16085SK-4
182,600
151,000
166,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993334CHHM1-6085SK-AP-8/A10-8なし6000SKシリーズ16085SK-4
169,700
140,300
154,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993343CHHM1-6090SK-AP-10/A10-10なし6000SKシリーズ16090SK-4
171,100
141,500
155,650(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993352CHHM1-6090SK-AP-2.5/A10-2.5なし6000SKシリーズ16090SK-4
222,600
184,100
202,510(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993368CHHM1-6090SK-AP-3/A10-3なし6000SKシリーズ16090SK-4
222,600
184,100
202,510(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993377CHHM1-6090SK-AP-4/A10-4なし6000SKシリーズ16090SK-4
207,200
171,300
188,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993386CHHM1-6090SK-AP-5/A10-5なし6000SKシリーズ16090SK-4
198,000
163,700
180,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993395CHHM1-6090SK-AP-6/A10-6なし6000SKシリーズ16090SK-4
190,900
157,900
173,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993404CHHM1-6090SK-AP-8/A10-8なし6000SKシリーズ16090SK-4
177,200
146,500
161,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993413CHHM1-6095SK-AP-10/A10-10なし6000SKシリーズ16095SK-4
183,900
152,100
167,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993422CHHM1-6095SK-AP-2.5/A10-2.5なし6000SKシリーズ16095SK-4
232,400
192,200
211,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993438CHHM1-6095SK-AP-3/A10-3なし6000SKシリーズ16095SK-4
232,400
192,200
211,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993447CHHM1-6095SK-AP-4/A10-4なし6000SKシリーズ16095SK-4
216,200
178,800
196,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993456CHHM1-6095SK-AP-5/A10-5なし6000SKシリーズ16095SK-4
216,200
178,800
196,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993465CHHM1-6095SK-AP-6/A10-6なし6000SKシリーズ16095SK-4
199,400
164,900
181,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993474CHHM1-6095SK-AP-8/A10-8なし6000SKシリーズ16095SK-4
182,600
151,000
166,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993483CHHM1-6100SK-AP-10/A10-10なし6000SKシリーズ16100SK-4
189,500
156,700
172,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993492CHHM1-6100SK-AP-6/A10-6なし6000SKシリーズ16100SK-4
207,800
171,800
188,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993508CHHM1-6100SK-AP-8/A10-8なし6000SKシリーズ16100SK-4
190,900
157,900
173,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993517CHHM1-6105SK-AP-10/A10-10なし6000SKシリーズ16105SK-4
192,300
159,000
174,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993526CHHM1-6105SK-AP-8/A10-8なし6000SKシリーズ16105SK-4
199,400
164,900
181,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993535CHHM2-6080SK-AP-2.5/A10-2.5なし6000SKシリーズ26080SK-4
176,700
146,100
160,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993544CHHM2-6080SK-AP-3/A10-3なし6000SKシリーズ26080SK-4
176,700
146,100
160,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993553CHHM2-6080SK-AP-4/A10-4なし6000SKシリーズ26080SK-4
160,700
132,900
146,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993562CHHM2-6085SK-AP-2.5/A10-2.5なし6000SKシリーズ26085SK-4
194,800
161,100
177,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993578CHHM2-6085SK-AP-3/A10-3なし6000SKシリーズ26085SK-4
194,800
161,100
177,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17993587CHHM2-6085SK-AP-4/A10-4なし6000SKシリーズ26085SK-4
176,400
145,900
160,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする