曜日別特売

サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)

サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000SKシリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全150種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
150種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17994594CHHM1-6070SK-AP-B-2.5/A102.516070SK
264,900
219,000
240,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994603CHHM1-6070SK-AP-B-3/A10316070SK
264,900
219,000
240,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994664CHHM1-6075SK-AP-B-4/A10416075SK
254,900
210,800
231,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994682CHHM1-6075SK-AP-B-6/A10616075SK
249,800
206,600
227,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994725CHHM1-6080SK-AP-B-3/A10316080SK
308,500
255,100
280,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994752CHHM1-6080SK-AP-B-6/A10616080SK
262,800
217,300
239,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994768CHHM1-6080SK-AP-B-8/A10816080SK
249,800
206,600
227,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994777CHHM1-6085SK-AP-B-10/A101016085SK
250,900
207,500
228,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994786CHHM1-6085SK-AP-B-2.5/A102.516085SK
318,200
263,100
289,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994795CHHM1-6085SK-AP-B-3/A10316085SK
318,200
263,100
289,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994813CHHM1-6085SK-AP-B-5/A10516085SK
295,000
243,900
268,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994847CHHM1-6090SK-AP-B-10/A101016090SK
276,600
228,700
251,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994856CHHM1-6090SK-AP-B-2.5/A102.516090SK
328,100
271,300
298,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994865CHHM1-6090SK-AP-B-3/A10316090SK
328,100
271,300
298,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994883CHHM1-6090SK-AP-B-5/A10516090SK
303,500
250,900
275,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994892CHHM1-6090SK-AP-B-6/A10616090SK
296,400
245,100
269,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994908CHHM1-6090SK-AP-B-8/A10816090SK
282,700
233,700
257,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994917CHHM1-6095SK-AP-B-10/A101016095SK
289,400
239,300
263,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994926CHHM1-6095SK-AP-B-2.5/A102.516095SK
337,900
279,400
307,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994953CHHM1-6095SK-AP-B-5/A10516095SK
321,700
266,000
292,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994962CHHM1-6095SK-AP-B-6/A10616095SK
304,900
252,100
277,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994987CHHM1-6100SK-AP-B-10/A101016100SK
295,000
243,900
268,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17994996CHHM1-6100SK-AP-B-6/A10616100SK
313,300
259,000
284,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995005CHHM1-6100SK-AP-B-8/A10816100SK
296,400
245,100
269,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995023CHHM1-6105SK-AP-B-8/A10816105SK
304,900
252,100
277,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995048CHHM2-6080SK-AP-B-3/A10326080SK
303,000
250,500
275,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995075CHHM2-6085SK-AP-B-3/A10326085SK
321,100
265,500
292,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995102CHHM2-6085SK-AP-B-6/A10626085SK
283,200
234,200
257,620(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995127CHHM2-6090SK-AP-B-2.5/A102.526090SK
339,000
280,300
308,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995136CHHM2-6090SK-AP-B-3/A10326090SK
334,200
276,300
303,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995154CHHM2-6090SK-AP-B-5/A10526090SK
302,700
250,300
275,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995215CHHM2-6095SK-AP-B-4/A10426095SK
333,700
275,900
303,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995224CHHM2-6095SK-AP-B-5/A10526095SK
333,700
275,900
303,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995258CHHM2-6100SK-AP-B-10/A101026100SK
294,500
243,500
267,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995276CHHM2-6100SK-AP-B-3/A10326100SK
367,100
303,500
333,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995285CHHM2-6100SK-AP-B-4/A10426100SK
342,800
283,400
311,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995303CHHM2-6100SK-AP-B-6/A10626100SK
312,900
258,700
284,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995312CHHM2-6100SK-AP-B-8/A10826100SK
297,900
246,300
270,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995328CHHM2-6105SK-AP-B-10/A101026105SK
298,900
247,100
271,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995355CHHM2-6105SK-AP-B-4/A10426105SK
349,300
288,800
317,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995373CHHM2-6105SK-AP-B-6/A10626105SK
328,100
271,300
298,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995486CHHM3-6090SK-AP-B-2.5/A102.536090SK
347,800
287,600
316,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995504CHHM3-6090SK-AP-B-4/A10436090SK
326,700
270,100
297,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995538CHHM3-6095SK-AP-B-2.5/A102.536095SK
361,000
298,500
328,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995556CHHM3-6095SK-AP-B-4/A10436095SK
337,800
279,300
307,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995626CHHM3-6100SK-AP-B-5/A10536100SK
342,700
283,300
311,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995635CHHM3-6100SK-AP-B-6/A10636100SK
337,400
279,000
306,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995653CHHM3-6105SK-AP-B-2.5/A102.536105SK
386,000
319,100
351,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995662CHHM3-6105SK-AP-B-3/A10336105SK
405,400
335,200
368,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17995678CHHM3-6105SK-AP-B-4/A10436105SK
358,800
296,700
326,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする