曜日別特売

サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・ブレーキ付)

サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・ブレーキ付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000SKシリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全150種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
150種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17997595CVVM1-6070SK-AP-B-2.52.516070SK
232,200
189,800
208,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997604CVVM1-6070SK-AP-B-3316070SK
232,200
189,800
208,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997613CVVM1-6070SK-AP-B-4416070SK
209,100
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997622CVVM1-6070SK-AP-B-5516070SK
209,100
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997638CVVM1-6070SK-AP-B-6616070SK
204,700
169,300
186,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997647CVVM1-6075SK-AP-B-2.52.516075SK
261,100
215,900
237,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997656CVVM1-6075SK-AP-B-3316075SK
261,100
215,900
237,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997665CVVM1-6075SK-AP-B-4416075SK
222,200
179,800
197,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997674CVVM1-6075SK-AP-B-5516075SK
222,200
179,800
197,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997683CVVM1-6075SK-AP-B-6616075SK
217,100
179,500
197,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997692CVVM1-6075SK-AP-B-8816075SK
202,200
167,200
183,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997708CVVM1-6080SK-AP-B-101016080SK
205,600
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997717CVVM1-6080SK-AP-B-2.52.516080SK
275,800
228,000
250,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997726CVVM1-6080SK-AP-B-3316080SK
275,800
228,000
250,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997735CVVM1-6080SK-AP-B-4416080SK
262,300
216,900
238,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997744CVVM1-6080SK-AP-B-5516080SK
248,800
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997753CVVM1-6080SK-AP-B-6616080SK
230,100
189,800
208,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997762CVVM1-6080SK-AP-B-8816080SK
217,100
179,500
197,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997778CVVM1-6085SK-AP-B-101016085SK
218,200
179,800
197,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997787CVVM1-6085SK-AP-B-2.52.516085SK
285,500
236,100
259,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997796CVVM1-6085SK-AP-B-3316085SK
285,500
236,100
259,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997805CVVM1-6085SK-AP-B-4416085SK
270,800
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997814CVVM1-6085SK-AP-B-5516085SK
262,300
216,900
238,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997823CVVM1-6085SK-AP-B-6616085SK
255,400
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997832CVVM1-6085SK-AP-B-8816085SK
242,500
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997848CVVM1-6090SK-AP-B-101016090SK
243,900
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997857CVVM1-6090SK-AP-B-2.52.516090SK
295,400
239,800
263,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997866CVVM1-6090SK-AP-B-3316090SK
295,400
239,800
263,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997875CVVM1-6090SK-AP-B-4416090SK
280,000
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997884CVVM1-6090SK-AP-B-5516090SK
270,800
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997893CVVM1-6090SK-AP-B-6616090SK
263,700
218,000
239,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997902CVVM1-6090SK-AP-B-8816090SK
250,000
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997918CVVM1-6095SK-AP-B-101016095SK
256,700
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997927CVVM1-6095SK-AP-B-2.52.516095SK
305,200
249,800
274,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997936CVVM1-6095SK-AP-B-3316095SK
305,200
249,800
274,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997945CVVM1-6095SK-AP-B-4416095SK
289,000
239,000
262,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997954CVVM1-6095SK-AP-B-5516095SK
289,000
239,000
262,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997963CVVM1-6095SK-AP-B-6616095SK
272,200
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997972CVVM1-6095SK-AP-B-8816095SK
255,400
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997988CVVM1-6100SK-AP-B-101016100SK
262,300
216,900
238,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17997997CVVM1-6100SK-AP-B-6616100SK
280,600
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17998006CVVM1-6100SK-AP-B-8816100SK
263,700
218,000
239,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17998015CVVM1-6105SK-AP-B-101016105SK
265,100
219,200
241,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17998024CVVM1-6105SK-AP-B-8816105SK
272,200
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17998033CVVM2-6080SK-AP-B-2.52.526080SK
293,000
239,800
263,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17998042CVVM2-6080SK-AP-B-3326080SK
293,000
239,800
263,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17998058CVVM2-6080SK-AP-B-4426080SK
273,100
225,800
248,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17998067CVVM2-6085SK-AP-B-2.52.526085SK
315,400
259,800
285,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17998076CVVM2-6085SK-AP-B-3326085SK
315,400
259,800
285,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
17998085CVVM2-6085SK-AP-B-4426085SK
292,600
239,800
263,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする