曜日別特売

サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)

サイクロ減速機 6000SKシリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000SKシリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全150種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
150種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18000605CVVM1-6070SK-AP-B-2.5/A102.516070SK
264,900
219,000
240,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000614CVVM1-6070SK-AP-B-3/A10316070SK
264,900
219,000
240,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000623CVVM1-6070SK-AP-B-4/A10416070SK
241,800
199,900
219,890(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000632CVVM1-6070SK-AP-B-5/A10516070SK
241,800
199,900
219,890(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000648CVVM1-6070SK-AP-B-6/A10616070SK
237,400
196,300
215,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000657CVVM1-6075SK-AP-B-2.5/A102.516075SK
293,800
242,900
267,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000666CVVM1-6075SK-AP-B-3/A10316075SK
293,800
242,900
267,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000675CVVM1-6075SK-AP-B-4/A10416075SK
254,900
210,800
231,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000684CVVM1-6075SK-AP-B-5/A10516075SK
254,900
210,800
231,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000693CVVM1-6075SK-AP-B-6/A10616075SK
249,800
206,600
227,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000702CVVM1-6075SK-AP-B-8/A10816075SK
234,900
194,200
213,620(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000718CVVM1-6080SK-AP-B-10/A101016080SK
238,300
197,000
216,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000727CVVM1-6080SK-AP-B-2.5/A102.516080SK
308,500
255,100
280,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000736CVVM1-6080SK-AP-B-3/A10316080SK
308,500
255,100
280,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000745CVVM1-6080SK-AP-B-4/A10416080SK
295,000
243,900
268,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000754CVVM1-6080SK-AP-B-5/A10516080SK
281,500
232,800
256,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000763CVVM1-6080SK-AP-B-6/A10616080SK
262,800
217,300
239,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000772CVVM1-6080SK-AP-B-8/A10816080SK
249,800
206,600
227,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000788CVVM1-6085SK-AP-B-10/A101016085SK
250,900
207,500
228,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000797CVVM1-6085SK-AP-B-2.5/A102.516085SK
318,200
263,100
289,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000806CVVM1-6085SK-AP-B-3/A10316085SK
318,200
263,100
289,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000815CVVM1-6085SK-AP-B-4/A10416085SK
303,500
250,900
275,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000824CVVM1-6085SK-AP-B-5/A10516085SK
295,000
243,900
268,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000833CVVM1-6085SK-AP-B-6/A10616085SK
288,100
238,200
262,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000842CVVM1-6085SK-AP-B-8/A10816085SK
275,200
227,500
250,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000858CVVM1-6090SK-AP-B-10/A101016090SK
276,600
228,700
251,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000867CVVM1-6090SK-AP-B-2.5/A102.516090SK
328,100
271,300
298,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000876CVVM1-6090SK-AP-B-3/A10316090SK
328,100
271,300
298,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000885CVVM1-6090SK-AP-B-4/A10416090SK
312,700
258,500
284,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000894CVVM1-6090SK-AP-B-5/A10516090SK
303,500
250,900
275,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000903CVVM1-6090SK-AP-B-6/A10616090SK
296,400
245,100
269,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000912CVVM1-6090SK-AP-B-8/A10816090SK
282,700
233,700
257,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000928CVVM1-6095SK-AP-B-10/A101016095SK
289,400
239,300
263,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000937CVVM1-6095SK-AP-B-2.5/A102.516095SK
337,900
279,400
307,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000946CVVM1-6095SK-AP-B-3/A10316095SK
337,900
279,400
307,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000955CVVM1-6095SK-AP-B-4/A10416095SK
321,700
266,000
292,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000964CVVM1-6095SK-AP-B-5/A10516095SK
321,700
266,000
292,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000973CVVM1-6095SK-AP-B-6/A10616095SK
304,900
252,100
277,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000982CVVM1-6095SK-AP-B-8/A10816095SK
288,100
238,200
262,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18000998CVVM1-6100SK-AP-B-10/A101016100SK
295,000
243,900
268,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18001007CVVM1-6100SK-AP-B-6/A10616100SK
313,300
259,000
284,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18001016CVVM1-6100SK-AP-B-8/A10816100SK
296,400
245,100
269,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18001025CVVM1-6105SK-AP-B-10/A101016105SK
297,800
246,200
270,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18001034CVVM1-6105SK-AP-B-8/A10816105SK
304,900
252,100
277,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18001043CVVM2-6080SK-AP-B-2.5/A102.526080SK
331,000
273,700
301,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18001052CVVM2-6080SK-AP-B-3/A10326080SK
331,000
273,700
301,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18001068CVVM2-6080SK-AP-B-4/A10426080SK
311,100
257,200
282,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18001077CVVM2-6085SK-AP-B-2.5/A102.526085SK
353,400
292,200
321,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18001086CVVM2-6085SK-AP-B-3/A10326085SK
353,400
292,200
321,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18001095CVVM2-6085SK-AP-B-4/A10426085SK
330,600
273,300
300,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする