曜日別特売

サイクロ減速機 6000SKシリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)

サイクロ減速機 6000SKシリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000SKシリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全216種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
216種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18015068CVVM1-6070SK-EP-2.5/A102.516070SK
154,700
127,900
140,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015077CVVM1-6070SK-EP-3/A10316070SK
154,700
127,900
140,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015086CVVM1-6070SK-EP-4/A10416070SK
131,600
108,800
119,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015095CVVM1-6070SK-EP-5/A10516070SK
131,600
108,800
119,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015104CVVM1-6070SK-EP-6/A10616070SK
127,200
105,200
115,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015113CVVM1-6075SK-EP-2.5/A102.516075SK
183,600
151,800
166,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015122CVVM1-6075SK-EP-3/A10316075SK
183,600
151,800
166,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015138CVVM1-6075SK-EP-4/A10416075SK
144,700
119,700
131,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015147CVVM1-6075SK-EP-5/A10516075SK
144,700
119,700
131,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015156CVVM1-6075SK-EP-6/A10616075SK
139,600
115,500
127,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015165CVVM1-6075SK-EP-8/A10816075SK
124,700
103,100
113,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015174CVVM1-6080SK-EP-10/A101016080SK
128,100
105,900
116,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015183CVVM1-6080SK-EP-2.5/A102.516080SK
198,300
164,000
180,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015192CVVM1-6080SK-EP-3/A10316080SK
198,300
164,000
180,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015208CVVM1-6080SK-EP-4/A10416080SK
184,800
152,800
168,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015217CVVM1-6080SK-EP-5/A10516080SK
171,300
141,700
155,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015226CVVM1-6080SK-EP-6/A10616080SK
152,600
126,200
138,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015235CVVM1-6080SK-EP-8/A10816080SK
139,600
115,500
127,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015244CVVM1-6085SK-EP-10/A101016085SK
140,700
116,400
128,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015253CVVM1-6085SK-EP-2.5/A102.516085SK
208,000
172,000
189,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015262CVVM1-6085SK-EP-3/A10316085SK
208,000
172,000
189,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015278CVVM1-6085SK-EP-4/A10416085SK
193,300
159,800
175,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015287CVVM1-6085SK-EP-5/A10516085SK
184,800
152,800
168,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015296CVVM1-6085SK-EP-6/A10616085SK
177,900
147,100
161,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015305CVVM1-6085SK-EP-8/A10816085SK
165,000
136,400
150,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015314CVVM1-6090SK-EP-10/A101016090SK
166,400
137,600
151,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015323CVVM1-6090SK-EP-2.5/A102.516090SK
217,900
180,200
198,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015332CVVM1-6090SK-EP-3/A10316090SK
217,900
180,200
198,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015348CVVM1-6090SK-EP-4/A10416090SK
202,500
167,400
184,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015357CVVM1-6090SK-EP-5/A10516090SK
193,300
159,800
175,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015366CVVM1-6090SK-EP-6/A10616090SK
186,200
154,000
169,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015375CVVM1-6090SK-EP-8/A10816090SK
172,500
142,600
156,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015384CVVM1-6095SK-EP-10/A101016095SK
179,200
148,200
163,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015393CVVM1-6095SK-EP-2.5/A102.516095SK
227,700
188,300
207,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015402CVVM1-6095SK-EP-3/A10316095SK
227,700
188,300
207,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015418CVVM1-6095SK-EP-4/A10416095SK
211,500
174,900
192,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015427CVVM1-6095SK-EP-5/A10516095SK
211,500
174,900
192,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015436CVVM1-6095SK-EP-6/A10616095SK
194,700
161,000
177,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015445CVVM1-6095SK-EP-8/A10816095SK
177,900
147,100
161,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015454CVVM1-6100SK-EP-10/A101016100SK
184,800
152,800
168,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015463CVVM1-6100SK-EP-6/A10616100SK
203,100
167,900
184,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015472CVVM1-6100SK-EP-8/A10816100SK
186,200
154,000
169,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015488CVVM1-6105SK-EP-10/A101016105SK
187,600
155,100
170,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015497CVVM1-6105SK-EP-8/A10816105SK
194,700
161,000
177,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015506CVVM1H-6080SK-EP-2.5/A102.51H6080SK
196,200
162,200
178,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015515CVVM1H-6080SK-EP-3/A1031H6080SK
196,200
162,200
178,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015524CVVM1H-6080SK-EP-4/A1041H6080SK
190,300
157,400
173,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015533CVVM1H-6080SK-EP-5/A1051H6080SK
190,300
157,400
173,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015542CVVM1H-6080SK-EP-6/A1061H6080SK
167,600
138,600
152,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18015558CVVM1H-6080SK-EP-8/A1081H6080SK
167,600
138,600
152,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする