曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)(0.75kW~2.2kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

低速軸方向横形・低速軸方向水平使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全950種類を絞り込む
減速比
950種類すべて表示中
注文コード
品番
取付け方法
減速比
ブレーキ
シリーズ
モータ容量記号
枠番
モータータイプ
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18019383CHHM1-6130-AP-59-59なし6000シリーズ16130-4
252,600
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019392CHHM1-6130-AP-71-71なし6000シリーズ16130-4
220,200
182,100
200,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019408CHHM1-6130-AP-87-87なし6000シリーズ16130-4
220,200
182,100
200,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019426CHHM1-6130DB-AP-121-121なし6000シリーズ16130DB-4
258,400
213,700
235,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019444CHHM1-6130DB-AP-165-165なし6000シリーズ16130DB-4
294,900
243,800
268,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019453CHHM1-6130DB-AP-187-187なし6000シリーズ16130DB-4
294,900
243,800
268,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019462CHHM1-6130DB-AP-231-231なし6000シリーズ16130DB-4
308,900
255,400
280,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019478CHHM1-6130DB-AP-273-273なし6000シリーズ16130DB-4
308,900
255,400
280,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019487CHHM1-6135-AP-71-71なし6000シリーズ16135-4
252,600
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019496CHHM1-6135-AP-87-87なし6000シリーズ16135-4
239,700
198,200
218,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019523CHHM1-6135DB-AP-143-143なし6000シリーズ16135DB-4
334,900
276,900
304,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019557CHHM1-6135DB-AP-195-195なし6000シリーズ16135DB-4
325,500
269,100
296,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019584CHHM1-6135DB-AP-289-289なし6000シリーズ16135DB-4
325,500
269,100
296,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019593CHHM1-6135DB-AP-319-319なし6000シリーズ16135DB-4
325,500
269,100
296,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019602CHHM1-6135DC-AP-104-104なし6000シリーズ16135DC-4
289,100
239,000
262,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019618CHHM1-6140-AP-87-87なし6000シリーズ16140-4
247,900
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019627CHHM1-6140DB-AP-104-104なし6000シリーズ16140DB-4
307,600
254,300
279,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019654CHHM1-6140DB-AP-165-165なし6000シリーズ16140DB-4
394,700
326,300
358,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019672CHHM1-6140DB-AP-195-195なし6000シリーズ16140DB-4
336,700
278,400
306,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019697CHHM1-6140DB-AP-273-273なし6000シリーズ16140DB-4
334,200
276,300
303,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019706CHHM1-6140DB-AP-289-289なし6000シリーズ16140DB-4
334,200
276,300
303,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019715CHHM1-6140DB-AP-377-377なし6000シリーズ16140DB-4
343,300
283,800
312,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019724CHHM1-6140DC-AP-104-104なし6000シリーズ16140DC-4
324,900
268,600
295,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019733CHHM1-6140DC-AP-121-121なし6000シリーズ16140DC-4
352,400
289,800
318,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019742CHHM1-6140DC-AP-143-143なし6000シリーズ16140DC-4
421,300
348,300
383,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019758CHHM1-6145-AP-87-87なし6000シリーズ16145-4
252,600
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019767CHHM1-6145DB-AP-143-143なし6000シリーズ16145DB-4
453,200
374,700
412,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019785CHHM1-6145DB-AP-187-187なし6000シリーズ16145DB-4
436,600
359,800
395,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019794CHHM1-6145DB-AP-195-195なし6000シリーズ16145DB-4
369,600
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019828CHHM1-6145DB-AP-289-289なし6000シリーズ16145DB-4
359,100
296,900
326,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019837CHHM1-6145DB-AP-319-319なし6000シリーズ16145DB-4
359,100
296,900
326,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019846CHHM1-6145DB-AP-377-377なし6000シリーズ16145DB-4
359,100
296,900
326,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019855CHHM1-6145DB-AP-473-473なし6000シリーズ16145DB-4
359,100
296,900
326,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019873CHHM1-6145DC-AP-104-104なし6000シリーズ16145DC-4
336,200
278,000
305,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019882CHHM1-6145DC-AP-121-121なし6000シリーズ16145DC-4
367,300
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019898CHHM1-6145DC-AP-143-143なし6000シリーズ16145DC-4
459,500
379,800
417,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019907CHHM1-6145DC-AP-165-165なし6000シリーズ16145DC-4
448,600
369,800
406,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019916CHHM1-6160DA-AP-165-165なし6000シリーズ16160DA-4
478,300
395,400
434,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019925CHHM1-6160DA-AP-187-187なし6000シリーズ16160DA-4
478,300
395,400
434,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019934CHHM1-6160DA-AP-195-195なし6000シリーズ16160DA-4
457,800
378,500
416,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019943CHHM1-6160DA-AP-231-231なし6000シリーズ16160DA-4
416,600
344,400
378,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019952CHHM1-6160DA-AP-273-273なし6000シリーズ16160DA-4
408,100
337,400
371,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019968CHHM1-6160DA-AP-289-289なし6000シリーズ16160DA-4
408,100
337,400
371,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019977CHHM1-6160DA-AP-319-319なし6000シリーズ16160DA-4
375,200
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019986CHHM1-6160DA-AP-377-377なし6000シリーズ16160DA-4
375,200
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18019995CHHM1-6160DA-AP-473-473なし6000シリーズ16160DA-4
375,200
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18020004CHHM1-6160DA-AP-493-493なし6000シリーズ16160DA-4
385,700
318,900
350,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18020013CHHM1-6160DA-AP-559-559なし6000シリーズ16160DA-4
385,700
318,900
350,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18020065CHHM1-6165DA-AP-195-195なし6000シリーズ16165DA-4
501,800
414,900
456,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18020074CHHM1-6165DA-AP-231-231なし6000シリーズ16165DA-4
461,400
379,800
417,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする