曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(11kW~22kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(11kW~22kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(11kW~22kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(11kW~22kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(11kW~22kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全254種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
254種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18044845CHHM15-6135-AP-11/A1011156135
511,200
422,600
464,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18044854CHHM15-6135-AP-13/A1013156135
518,000
428,300
471,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18044872CHHM15-6135-AP-6/A106156135
501,700
414,800
456,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18044906CHHM15-6140-AP-13/A1013156140
528,100
436,600
480,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18044915CHHM15-6140-AP-15/A1015156140
552,600
456,900
502,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18044942CHHM15-6145-AP-11/A1011156145
559,300
462,400
508,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18044958CHHM15-6145-AP-13/A1013156145
578,800
478,500
526,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18044967CHHM15-6145-AP-15/A1015156145
607,000
501,800
551,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18044994CHHM15-6145-AP-6/A106156145
548,700
453,600
498,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045003CHHM15-6145-AP-8/A108156145
548,700
453,600
498,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045012CHHM15-6160-AP-11/A1011156160
655,800
542,200
596,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045046CHHM15-6160-AP-17/A1017156160
607,000
501,800
551,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045055CHHM15-6160-AP-21/A1021156160
552,600
456,900
502,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045073CHHM15-6160-AP-8/A108156160
641,700
530,500
583,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045098CHHM15-6165-AP-13/A1013156165
680,000
562,200
618,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045107CHHM15-6165-AP-15/A1015156165
715,700
591,700
650,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045116CHHM15-6165-AP-17/A1017156165
661,400
546,800
601,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045125CHHM15-6165-AP-21/A1021156165
607,000
501,800
551,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045134CHHM15-6165-AP-25/A1025156165
641,200
530,100
583,110(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045177CHHM15-6165-AP-8/A108156165
688,700
569,400
626,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045195CHHM15-6170-AP-17/A1017156170
715,700
591,700
650,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045204CHHM15-6170-AP-21/A1021156170
661,400
546,800
601,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045238CHHM15-6170-AP-35/A1035156170
693,900
573,700
631,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045256CHHM15-6175-AP-17/A1017156175
770,100
636,700
700,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045308CHHM15-6175-AP-43/A1043156175
777,000
642,400
706,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045317CHHM15-6175-AP-51/A1051156175
886,900
733,200
806,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045335CHHM15-6180-AP-29/A1029156180
857,200
708,700
779,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045344CHHM15-6180-AP-35/A1035156180
844,900
698,500
768,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045378CHHM15-6180DB-AP-104/A10104156180DB
960,200
793,800
873,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045414CHHM15-6185-AP-43/A1043156185
953,000
787,900
866,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045457CHHM15-6185DB-AP-104/A10104156185DB
992,500
820,500
902,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045466CHHM15-6185DB-AP-121/A10121156185DB
992,500
820,500
902,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045484CHHM15-6190-AP-59/A1059156190
1,033,200
854,200
939,620(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045518CHHM15-6190DB-AP-121/A10121156190DB
1,026,000
848,200
933,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045527CHHM15-6190DB-AP-143/A10143156190DB
1,026,000
848,200
933,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045536CHHM15-6190DB-AP-165/A10165156190DB
1,026,000
848,200
933,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045545CHHM15-6195-AP-51/A1051156195
1,231,800
1,018,300
1,120,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045563CHHM15-6195-AP-71/A1071156195
1,224,600
1,012,400
1,113,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045572CHHM15-6195-AP-87/A1087156195
1,107,700
915,700
1,007,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045588CHHM15-6195DB-AP-104/A10104156195DB
1,069,600
884,300
972,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045606CHHM15-6195DB-AP-143/A10143156195DB
1,069,600
884,300
972,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045658CHHM20-6145-AP-13/A1013206145
792,300
655,000
720,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045667CHHM20-6145-AP-15/A1015206145
800,800
662,000
728,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045685CHHM20-6145-AP-6/A106206145
772,400
638,600
702,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045694CHHM20-6145-AP-8/A108206145
772,400
638,600
702,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045712CHHM20-6160-AP-13/A1013206160
846,500
699,800
769,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045728CHHM20-6160-AP-15/A1015206160
817,200
675,600
743,160(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045746CHHM20-6160-AP-6/A106206160
847,300
700,500
770,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045764CHHM20-6165-AP-11/A1011206165
935,600
773,500
850,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18045773CHHM20-6165-AP-13/A1013206165
870,500
719,700
791,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする