曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(3.7kW~7.5kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(3.7kW~7.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(3.7kW~7.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(3.7kW~7.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(3.7kW~7.5kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全320種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
320種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18047392CHHM5-6130-AP-11/A101156130
319,500
264,200
290,620(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047435CHHM5-6130-AP-21/A102156130
296,900
245,500
270,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047453CHHM5-6130-AP-29/A102956130
305,400
252,500
277,750(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047462CHHM5-6130-AP-6/A10656130
340,700
281,700
309,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047478CHHM5-6130-AP-8/A10856130
340,700
281,700
309,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047487CHHM5-6135-AP-13/A101356135
357,500
295,600
325,160(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047514CHHM5-6135-AP-21/A102156135
319,500
264,200
290,620(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047523CHHM5-6135-AP-25/A102556135
332,000
274,500
301,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047532CHHM5-6135-AP-29/A102956135
336,200
278,000
305,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047557CHHM5-6135-AP-43/A104356135
340,400
281,400
309,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047566CHHM5-6140-AP-17/A101756140
357,500
295,600
325,160(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047575CHHM5-6140-AP-21/A102156140
332,800
275,200
302,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047584CHHM5-6140-AP-25/A102556140
392,500
324,500
356,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047593CHHM5-6140-AP-29/A102956140
367,300
303,700
334,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047602CHHM5-6140-AP-35/A103556140
351,400
290,500
319,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047627CHHM5-6145-AP-21/A102156145
342,400
283,100
311,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047654CHHM5-6145-AP-35/A103556145
384,100
317,600
349,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047688CHHM5-6145-AP-59/A105956145
402,100
332,500
365,750(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047706CHHM5-6160-AP-29/A102956160
429,200
354,900
390,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047724CHHM5-6160-AP-43/A104356160
422,400
349,200
384,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047742CHHM5-6160-AP-59/A105956160
411,200
340,000
374,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047776CHHM5-6165-AP-43/A104356165
459,900
380,200
418,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047785CHHM5-6165-AP-51/A105156165
551,800
456,200
501,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047794CHHM5-6165-AP-59/A105956165
457,900
378,600
416,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047855CHHM5-6170-AP-51/A105156170
598,400
494,700
544,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047864CHHM5-6170-AP-59/A105956170
551,800
456,200
501,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047873CHHM5-6170-AP-71/A107156170
562,800
465,300
511,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047882CHHM5-6170-AP-87/A108756170
553,600
457,700
503,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047907CHHM5-6170DC-AP-143/A1014356170DC
574,300
474,800
522,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047916CHHM5-6170DC-AP-165/A1016556170DC
574,300
474,800
522,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047925CHHM5-6170DC-AP-187/A1018756170DC
598,100
494,500
543,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047943CHHM5-6175-AP-59/A105956175
598,400
494,700
544,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18047968CHHM5-6175-AP-87/A108756175
572,500
473,300
520,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18048056CHHM5-6180DB-AP-143/A1014356180DB
683,600
565,200
621,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18048074CHHM5-6180DB-AP-187/A1018756180DB
713,400
589,800
648,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18048092CHHM5-6180DB-AP-273/A1027356180DB
713,400
589,800
648,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18048126CHHM5-6185DB-AP-121/A1012156185DB
836,500
691,600
760,760(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18048135CHHM5-6185DB-AP-143/A1014356185DB
714,400
590,600
649,660(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18048153CHHM5-6185DB-AP-187/A1018756185DB
805,700
666,100
732,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18048178CHHM5-6185DB-AP-231/A1023156185DB
773,200
639,200
703,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18048187CHHM5-6185DB-AP-273/A1027356185DB
773,200
639,200
703,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18048223CHHM5-6190DA-AP-165/A1016556190DA
897,500
742,000
816,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18048266CHHM5-6190DA-AP-273/A1027356190DA
820,000
677,900
745,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18048293CHHM5-6190DB-AP-104/A1010456190DB
907,000
749,800
824,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18048302CHHM5-6190DB-AP-121/A1012156190DB
912,500
754,400
829,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18048327CHHM5-6190DB-AP-165/A1016556190DB
989,800
818,300
900,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18048363CHHM5-6195DA-AP-231/A1023156195DA
886,500
732,900
806,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18048372CHHM5-6195DA-AP-273/A1027356195DA
928,200
767,400
844,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18048397CHHM5-6195DA-AP-319/A1031956195DA
906,600
749,500
824,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18048406CHHM5-6195DA-AP-377/A1037756195DA
906,600
749,500
824,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする