サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

低速軸方向横形・低速軸方向水平使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
948件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
減速比
ブレーキ
シリーズ
モータ容量記号
枠番
モータータイプ
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18050594CHHM1-6130-AP-B-59/A10-59付き6000シリーズ16130-4
373,700
309,000
339,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050603CHHM1-6130-AP-B-71/A10-71付き6000シリーズ16130-4
341,300
282,200
310,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050612CHHM1-6130-AP-B-87/A10-87付き6000シリーズ16130-4
341,300
282,200
310,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050628CHHM1-6130DB-AP-B-104/A10-104付き6000シリーズ16130DB-4
377,100
311,800
342,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050646CHHM1-6130DB-AP-B-143/A10-143付き6000シリーズ16130DB-4
416,000
343,900
378,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050698CHHM1-6135-AP-B-71/A10-71付き6000シリーズ16135-4
373,700
309,000
339,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050707CHHM1-6135-AP-B-87/A10-87付き6000シリーズ16135-4
360,800
298,300
328,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050716CHHM1-6135DB-AP-B-104/A10-104付き6000シリーズ16135DB-4
402,800
333,000
366,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050725CHHM1-6135DB-AP-B-121/A10-121付き6000シリーズ16135DB-4
439,000
363,000
399,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050743CHHM1-6135DB-AP-B-165/A10-165付き6000シリーズ16135DB-4
432,000
357,200
392,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050752CHHM1-6135DB-AP-B-187/A10-187付き6000シリーズ16135DB-4
446,600
369,200
406,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050768CHHM1-6135DB-AP-B-195/A10-195付き6000シリーズ16135DB-4
446,600
369,200
406,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050777CHHM1-6135DB-AP-B-231/A10-231付き6000シリーズ16135DB-4
446,600
369,200
406,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050786CHHM1-6135DB-AP-B-273/A10-273付き6000シリーズ16135DB-4
446,600
369,200
406,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050813CHHM1-6135DC-AP-B-104/A10-104付き6000シリーズ16135DC-4
410,200
339,100
373,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050822CHHM1-6140-AP-B-87/A10-87付き6000シリーズ16140-4
369,000
305,100
335,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050838CHHM1-6140DB-AP-B-104/A10-104付き6000シリーズ16140DB-4
428,700
354,400
389,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050847CHHM1-6140DB-AP-B-121/A10-121付き6000シリーズ16140DB-4
468,500
387,300
426,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050856CHHM1-6140DB-AP-B-143/A10-143付き6000シリーズ16140DB-4
534,600
442,000
486,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050865CHHM1-6140DB-AP-B-165/A10-165付き6000シリーズ16140DB-4
515,800
426,400
469,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050908CHHM1-6140DB-AP-B-273/A10-273付き6000シリーズ16140DB-4
455,300
376,400
414,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050926CHHM1-6140DB-AP-B-377/A10-377付き6000シリーズ16140DB-4
464,400
384,000
422,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050935CHHM1-6140DC-AP-B-104/A10-104付き6000シリーズ16140DC-4
446,000
368,700
405,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050944CHHM1-6140DC-AP-B-121/A10-121付き6000シリーズ16140DC-4
473,500
391,500
430,650(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050953CHHM1-6140DC-AP-B-143/A10-143付き6000シリーズ16140DC-4
542,400
448,400
493,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050962CHHM1-6145-AP-B-87/A10-87付き6000シリーズ16145-4
373,700
309,000
339,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18050978CHHM1-6145DB-AP-B-143/A10-143付き6000シリーズ16145DB-4
574,300
474,800
522,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051005CHHM1-6145DB-AP-B-195/A10-195付き6000シリーズ16145DB-4
490,700
405,700
446,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051023CHHM1-6145DB-AP-B-273/A10-273付き6000シリーズ16145DB-4
480,200
397,000
436,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051032CHHM1-6145DB-AP-B-289/A10-289付き6000シリーズ16145DB-4
480,200
397,000
436,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051066CHHM1-6145DB-AP-B-473/A10-473付き6000シリーズ16145DB-4
480,200
397,000
436,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051084CHHM1-6145DC-AP-B-104/A10-104付き6000シリーズ16145DC-4
457,300
378,100
415,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051093CHHM1-6145DC-AP-B-121/A10-121付き6000シリーズ16145DC-4
488,400
403,800
444,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051102CHHM1-6145DC-AP-B-143/A10-143付き6000シリーズ16145DC-4
580,600
480,000
528,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051118CHHM1-6145DC-AP-B-165/A10-165付き6000シリーズ16145DC-4
569,700
471,000
518,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051127CHHM1-6160DA-AP-B-165/A10-165付き6000シリーズ16160DA-4
599,400
495,600
545,160(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051136CHHM1-6160DA-AP-B-187/A10-187付き6000シリーズ16160DA-4
599,400
495,600
545,160(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051145CHHM1-6160DA-AP-B-195/A10-195付き6000シリーズ16160DA-4
578,900
478,600
526,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051154CHHM1-6160DA-AP-B-231/A10-231付き6000シリーズ16160DA-4
537,700
444,500
488,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051163CHHM1-6160DA-AP-B-273/A10-273付き6000シリーズ16160DA-4
529,200
437,500
481,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051172CHHM1-6160DA-AP-B-289/A10-289付き6000シリーズ16160DA-4
529,200
437,500
481,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051188CHHM1-6160DA-AP-B-319/A10-319付き6000シリーズ16160DA-4
496,300
410,300
451,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051197CHHM1-6160DA-AP-B-377/A10-377付き6000シリーズ16160DA-4
496,300
410,300
451,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051206CHHM1-6160DA-AP-B-473/A10-473付き6000シリーズ16160DA-4
496,300
410,300
451,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051215CHHM1-6160DA-AP-B-493/A10-493付き6000シリーズ16160DA-4
506,800
419,000
460,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051224CHHM1-6160DA-AP-B-559/A10-559付き6000シリーズ16160DA-4
506,800
419,000
460,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051242CHHM1-6160DB-AP-B-165/A10-165付き6000シリーズ16160DB-4
605,000
500,200
550,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051258CHHM1-6160DB-AP-B-187/A10-187付き6000シリーズ16160DB-4
605,000
500,200
550,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051267CHHM1-6160DB-AP-B-195/A10-195付き6000シリーズ16160DB-4
600,400
496,400
546,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18051276CHHM1-6165DA-AP-B-195/A10-195付き6000シリーズ16165DA-4
622,900
515,000
566,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする