曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付・ブレーキ付)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付・ブレーキ付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付・ブレーキ付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全206種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
206種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18063063CNVM1-6085-AP-B-111116085
205,600
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063072CNVM1-6085-AP-B-131316085
205,600
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063088CNVM1-6085-AP-B-151516085
205,600
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063097CNVM1-6085-AP-B-171716085
205,600
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063106CNVM1-6085-AP-B-6616085
204,700
169,300
186,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063115CNVM1-6085-AP-B-8816085
204,700
169,300
186,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063124CNVM1-6090-AP-B-111116090
218,200
179,800
197,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063133CNVM1-6090-AP-B-131316090
218,200
179,800
197,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063142CNVM1-6090-AP-B-151516090
218,200
179,800
197,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063158CNVM1-6090-AP-B-171716090
218,200
179,800
197,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063167CNVM1-6090-AP-B-212116090
205,600
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063176CNVM1-6090-AP-B-6616090
217,100
179,500
197,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063185CNVM1-6090-AP-B-8816090
217,100
179,500
197,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063194CNVM1-6095-AP-B-111116095
243,900
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063203CNVM1-6095-AP-B-131316095
243,900
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063212CNVM1-6095-AP-B-151516095
243,900
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063228CNVM1-6095-AP-B-171716095
243,900
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063237CNVM1-6095-AP-B-212116095
243,900
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063246CNVM1-6095-AP-B-252516095
211,600
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063255CNVM1-6095-AP-B-292916095
213,400
176,500
194,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063264CNVM1-6095-AP-B-353516095
213,400
176,500
194,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063273CNVM1-6095-AP-B-434316095
222,000
179,800
197,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063282CNVM1-6095-AP-B-6616095
242,500
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063298CNVM1-6095-AP-B-8816095
242,500
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063307CNVM1-6100-AP-B-171716100
265,100
219,200
241,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063316CNVM1-6100-AP-B-212116100
256,700
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063325CNVM1-6100-AP-B-252516100
239,000
197,600
217,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063334CNVM1-6100-AP-B-292916100
241,500
199,700
219,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063343CNVM1-6100-AP-B-353516100
227,400
188,000
206,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063352CNVM1-6100-AP-B-434316100
225,300
186,300
204,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063368CNVM1-6105-AP-B-252516105
252,900
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063377CNVM1-6105-AP-B-292916105
255,400
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063386CNVM1-6105-AP-B-353516105
241,500
199,700
219,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063395CNVM1-6105-AP-B-434316105
241,200
199,400
219,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063404CNVM1-6105-AP-B-515116105
250,000
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063413CNVM1-6105-AP-B-595916105
246,300
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063422CNVM1-6110-AP-B-252516110
266,200
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063438CNVM1-6110-AP-B-292916110
269,400
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063447CNVM1-6110-AP-B-353516110
255,400
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063456CNVM1-6110-AP-B-434316110
256,900
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063465CNVM1-6110-AP-B-515116110
263,700
218,000
239,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063474CNVM1-6110-AP-B-595916110
250,000
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063483CNVM1-6115-AP-B-252516115
275,400
227,700
250,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063492CNVM1-6115-AP-B-292916115
278,600
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063508CNVM1-6115-AP-B-353516115
269,400
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063517CNVM1-6115-AP-B-434316115
272,700
225,500
248,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063526CNVM1-6115-AP-B-515116115
269,600
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063535CNVM1-6115-AP-B-595916115
269,600
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063544CNVM1-6115-AP-B-717116115
250,000
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18063553CNVM1-6115-AP-B-878716115
250,000
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする