曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外・ブレーキ付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外・ブレーキ付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全206種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
206種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18067184CNVM1-6085-AP-B-11/A101116085
238,300
197,000
216,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067193CNVM1-6085-AP-B-13/A101316085
238,300
197,000
216,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067202CNVM1-6085-AP-B-15/A101516085
238,300
197,000
216,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067218CNVM1-6085-AP-B-17/A101716085
238,300
197,000
216,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067227CNVM1-6085-AP-B-6/A10616085
237,400
196,300
215,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067236CNVM1-6085-AP-B-8/A10816085
237,400
196,300
215,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067245CNVM1-6090-AP-B-11/A101116090
250,900
207,500
228,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067254CNVM1-6090-AP-B-13/A101316090
250,900
207,500
228,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067263CNVM1-6090-AP-B-15/A101516090
250,900
207,500
228,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067272CNVM1-6090-AP-B-17/A101716090
250,900
207,500
228,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067288CNVM1-6090-AP-B-21/A102116090
238,300
197,000
216,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067297CNVM1-6090-AP-B-6/A10616090
249,800
206,600
227,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067306CNVM1-6090-AP-B-8/A10816090
249,800
206,600
227,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067315CNVM1-6095-AP-B-11/A101116095
276,600
228,700
251,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067324CNVM1-6095-AP-B-13/A101316095
276,600
228,700
251,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067333CNVM1-6095-AP-B-15/A101516095
276,600
228,700
251,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067342CNVM1-6095-AP-B-17/A101716095
276,600
228,700
251,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067358CNVM1-6095-AP-B-21/A102116095
276,600
228,700
251,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067367CNVM1-6095-AP-B-25/A102516095
244,300
202,000
222,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067376CNVM1-6095-AP-B-29/A102916095
246,100
203,500
223,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067385CNVM1-6095-AP-B-35/A103516095
246,100
203,500
223,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067394CNVM1-6095-AP-B-43/A104316095
254,700
210,600
231,660(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067403CNVM1-6095-AP-B-6/A10616095
275,200
227,500
250,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067412CNVM1-6095-AP-B-8/A10816095
275,200
227,500
250,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067428CNVM1-6100-AP-B-17/A101716100
297,800
246,200
270,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067437CNVM1-6100-AP-B-21/A102116100
289,400
239,300
263,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067446CNVM1-6100-AP-B-25/A102516100
271,700
224,700
247,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067455CNVM1-6100-AP-B-29/A102916100
274,200
226,700
249,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067464CNVM1-6100-AP-B-35/A103516100
260,100
215,100
236,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067473CNVM1-6100-AP-B-43/A104316100
258,000
213,300
234,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067482CNVM1-6105-AP-B-25/A102516105
285,600
236,100
259,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067498CNVM1-6105-AP-B-29/A102916105
288,100
238,200
262,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067507CNVM1-6105-AP-B-35/A103516105
274,200
226,700
249,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067516CNVM1-6105-AP-B-43/A104316105
273,900
226,500
249,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067525CNVM1-6105-AP-B-51/A105116105
282,700
233,700
257,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067534CNVM1-6105-AP-B-59/A105916105
279,000
230,700
253,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067543CNVM1-6110-AP-B-25/A102516110
298,900
247,100
271,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067552CNVM1-6110-AP-B-29/A102916110
302,100
249,800
274,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067568CNVM1-6110-AP-B-35/A103516110
288,100
238,200
262,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067577CNVM1-6110-AP-B-43/A104316110
289,600
239,500
263,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067586CNVM1-6110-AP-B-51/A105116110
296,400
245,100
269,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067595CNVM1-6110-AP-B-59/A105916110
282,700
233,700
257,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067604CNVM1-6115-AP-B-25/A102516115
308,100
254,700
280,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067613CNVM1-6115-AP-B-29/A102916115
311,300
257,400
283,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067622CNVM1-6115-AP-B-35/A103516115
302,100
249,800
274,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067638CNVM1-6115-AP-B-43/A104316115
305,400
252,500
277,750(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067647CNVM1-6115-AP-B-51/A105116115
302,300
250,000
275,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067656CNVM1-6115-AP-B-59/A105916115
302,300
250,000
275,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067665CNVM1-6115-AP-B-71/A107116115
282,700
233,700
257,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18067674CNVM1-6115-AP-B-87/A108716115
282,700
233,700
257,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする