曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・ブレーキ付)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・ブレーキ付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・ブレーキ付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・ブレーキ付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(取付方向自由・脚付・ブレーキ付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
206件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18071305CNHM1-6085-AP-B-111116085
205,600
159,800
175,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071314CNHM1-6085-AP-B-131316085
205,600
159,800
175,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071357CNHM1-6085-AP-B-8816085
204,700
159,800
175,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071366CNHM1-6090-AP-B-111116090
218,200
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071375CNHM1-6090-AP-B-131316090
218,200
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071384CNHM1-6090-AP-B-151516090
218,200
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071393CNHM1-6090-AP-B-171716090
218,200
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071418CNHM1-6090-AP-B-6616090
217,100
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071427CNHM1-6090-AP-B-8816090
217,100
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071436CNHM1-6095-AP-B-111116095
243,900
189,800
208,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071472CNHM1-6095-AP-B-212116095
243,900
189,800
208,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071497CNHM1-6095-AP-B-292916095
213,400
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071506CNHM1-6095-AP-B-353516095
213,400
169,800
186,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071542CNHM1-6100-AP-B-171716100
265,100
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071567CNHM1-6100-AP-B-252516100
239,000
189,800
208,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071594CNHM1-6100-AP-B-434316100
225,300
179,800
197,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071646CNHM1-6105-AP-B-515116105
250,000
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071664CNHM1-6110-AP-B-252516110
266,200
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071673CNHM1-6110-AP-B-292916110
269,400
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071698CNHM1-6110-AP-B-434316110
256,900
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071716CNHM1-6110-AP-B-595916110
250,000
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071743CNHM1-6115-AP-B-353516115
269,400
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071752CNHM1-6115-AP-B-434316115
272,700
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071777CNHM1-6115-AP-B-595916115
269,600
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071795CNHM1-6115-AP-B-878716115
250,000
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071804CNHM1-6120-AP-B-434316120
288,200
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071822CNHM1-6120-AP-B-595916120
289,200
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071838CNHM1-6120-AP-B-717116120
263,700
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071847CNHM1-6120-AP-B-878716120
263,700
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071856CNHM1-6120DB-AP-B-10410416120DB
292,700
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071865CNHM1-6120DB-AP-B-14314316120DB
292,700
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071883CNHM1-6125-AP-B-515116125
341,000
269,800
296,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071908CNHM1-6125-AP-B-717116125
269,600
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071917CNHM1-6125-AP-B-878716125
269,600
209,800
230,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071944CNHM1-6125DB-AP-B-14314316125DB
328,000
259,800
285,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071953CNHM1-6125DB-AP-B-16516516125DB
328,000
259,800
285,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071987CNHM1-6125DB-AP-B-23123116125DB
351,500
279,800
307,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18071996CNHM2-6095-AP-B-111126095
246,100
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18072005CNHM2-6095-AP-B-131326095
246,100
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18072032CNHM2-6095-AP-B-212126095
246,700
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18072048CNHM2-6095-AP-B-6626095
245,200
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18072057CNHM2-6095-AP-B-8826095
245,200
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18072075CNHM2-6100-AP-B-131326100
260,900
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18072118CNHM2-6100-AP-B-6626100
259,900
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18072145CNHM2-6105-AP-B-131326105
290,800
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18072154CNHM2-6105-AP-B-151526105
292,600
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18072197CNHM2-6105-AP-B-292926105
269,900
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18072215CNHM2-6105-AP-B-6626105
290,100
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18072224CNHM2-6105-AP-B-8826105
290,100
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18072233CNHM2-6110-AP-B-111126110
306,200
239,800
263,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする