サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全466種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
466種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18087886CVVM1-6130-AP-B-595916130
341,000
279,800
307,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18087895CVVM1-6130-AP-B-717116130
308,600
249,800
274,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18087904CVVM1-6130-AP-B-878716130
308,600
249,800
274,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18087913CVVM1-6130DB-AP-B-10410416130DB
359,100
289,800
318,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18087922CVVM1-6130DB-AP-B-12112116130DB
372,100
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18087938CVVM1-6130DB-AP-B-14314316130DB
391,400
319,800
351,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18087947CVVM1-6130DB-AP-B-16516516130DB
391,400
319,800
351,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18087956CVVM1-6130DB-AP-B-18718716130DB
391,400
319,800
351,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18087965CVVM1-6130DB-AP-B-23123116130DB
405,300
329,800
362,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18087974CVVM1-6130DB-AP-B-27327316130DB
405,300
329,800
362,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18087983CVVM1-6135-AP-B-717116135
341,000
279,800
307,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18087992CVVM1-6135-AP-B-878716135
328,100
269,800
296,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088008CVVM1-6135DB-AP-B-10410416135DB
386,500
319,600
351,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088017CVVM1-6135DB-AP-B-12112116135DB
438,000
359,800
395,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088026CVVM1-6135DB-AP-B-14314316135DB
431,700
349,800
384,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088035CVVM1-6135DB-AP-B-16516516135DB
407,300
329,800
362,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088044CVVM1-6135DB-AP-B-18718716135DB
422,600
349,400
384,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088053CVVM1-6135DB-AP-B-19519516135DB
422,600
349,400
384,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088062CVVM1-6135DB-AP-B-23123116135DB
422,600
349,400
384,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088078CVVM1-6135DB-AP-B-27327316135DB
422,600
349,400
384,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088087CVVM1-6135DB-AP-B-28928916135DB
422,600
349,400
384,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088096CVVM1-6135DB-AP-B-31931916135DB
422,600
349,400
384,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088105CVVM1-6135DC-AP-B-10410416135DC
394,400
319,800
351,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088114CVVM1-6140-AP-B-878716140
336,300
278,100
305,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088123CVVM1-6140DB-AP-B-10410416140DB
413,900
339,800
373,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088132CVVM1-6140DB-AP-B-12112116140DB
471,100
389,500
428,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088148CVVM1-6140DB-AP-B-14314316140DB
513,100
419,800
461,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088157CVVM1-6140DB-AP-B-16516516140DB
493,600
399,800
439,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088166CVVM1-6140DB-AP-B-18718716140DB
493,600
399,800
439,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088175CVVM1-6140DB-AP-B-19519516140DB
433,600
358,500
394,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088184CVVM1-6140DB-AP-B-23123116140DB
424,600
349,800
384,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088193CVVM1-6140DB-AP-B-27327316140DB
430,700
349,800
384,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088202CVVM1-6140DB-AP-B-28928916140DB
430,700
349,800
384,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088218CVVM1-6140DB-AP-B-37737716140DB
440,500
359,800
395,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088227CVVM1-6140DC-AP-B-10410416140DC
432,400
349,800
384,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088236CVVM1-6140DC-AP-B-12112116140DC
476,500
389,800
428,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088245CVVM1-6140DC-AP-B-14314316140DC
520,700
429,800
472,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088254CVVM1-6145-AP-B-878716145
341,000
279,800
307,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088263CVVM1-6145DB-AP-B-14314316145DB
553,600
449,800
494,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088272CVVM1-6145DB-AP-B-16516516145DB
536,600
439,800
483,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088288CVVM1-6145DB-AP-B-18718716145DB
536,600
439,800
483,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088297CVVM1-6145DB-AP-B-19519516145DB
468,000
379,800
417,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088306CVVM1-6145DB-AP-B-23123116145DB
469,900
388,500
427,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088315CVVM1-6145DB-AP-B-27327316145DB
456,500
369,800
406,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088324CVVM1-6145DB-AP-B-28928916145DB
456,500
369,800
406,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088333CVVM1-6145DB-AP-B-31931916145DB
456,500
369,800
406,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088342CVVM1-6145DB-AP-B-37737716145DB
456,500
369,800
406,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088358CVVM1-6145DB-AP-B-47347316145DB
456,500
369,800
406,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088367CVVM1-6145DB-AP-B-49349316145DB
466,500
379,800
417,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18088376CVVM1-6145DC-AP-B-10410416145DC
438,600
359,800
395,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする