曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(0.75kW~2.2kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
466件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18098282CVVM1-6130-AP-59/A105916130
268,200
221,800
243,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098298CVVM1-6130-AP-71/A107116130
235,800
195,000
214,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098307CVVM1-6130-AP-87/A108716130
235,800
195,000
214,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098316CVVM1-6130DB-AP-104/A1010416130DB
286,300
236,700
260,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098325CVVM1-6130DB-AP-121/A1012116130DB
299,300
247,500
272,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098334CVVM1-6130DB-AP-143/A1014316130DB
318,600
263,400
289,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098343CVVM1-6130DB-AP-165/A1016516130DB
318,600
263,400
289,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098352CVVM1-6130DB-AP-187/A1018716130DB
318,600
263,400
289,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098368CVVM1-6130DB-AP-231/A1023116130DB
332,500
274,900
302,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098377CVVM1-6130DB-AP-273/A1027316130DB
332,500
274,900
302,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098386CVVM1-6135-AP-71/A107116135
268,200
221,800
243,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098395CVVM1-6135-AP-87/A108716135
255,300
211,100
232,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098404CVVM1-6135DB-AP-104/A1010416135DB
313,700
259,400
285,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098413CVVM1-6135DB-AP-121/A1012116135DB
365,200
301,900
332,090(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098422CVVM1-6135DB-AP-143/A1014316135DB
358,900
296,700
326,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098438CVVM1-6135DB-AP-165/A1016516135DB
334,500
276,600
304,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098447CVVM1-6135DB-AP-187/A1018716135DB
349,800
289,200
318,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098456CVVM1-6135DB-AP-195/A1019516135DB
349,800
289,200
318,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098465CVVM1-6135DB-AP-231/A1023116135DB
349,800
289,200
318,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098474CVVM1-6135DB-AP-273/A1027316135DB
349,800
289,200
318,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098483CVVM1-6135DB-AP-289/A1028916135DB
349,800
289,200
318,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098492CVVM1-6135DB-AP-319/A1031916135DB
349,800
289,200
318,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098508CVVM1-6135DC-AP-104/A1010416135DC
321,600
265,900
292,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098517CVVM1-6140-AP-87/A108716140
263,500
217,900
239,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098526CVVM1-6140DB-AP-104/A1010416140DB
341,100
282,000
310,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098535CVVM1-6140DB-AP-121/A1012116140DB
398,300
329,300
362,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098544CVVM1-6140DB-AP-143/A1014316140DB
440,300
364,000
400,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098553CVVM1-6140DB-AP-165/A1016516140DB
420,800
347,900
382,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098562CVVM1-6140DB-AP-187/A1018716140DB
420,800
347,900
382,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098578CVVM1-6140DB-AP-195/A1019516140DB
360,800
298,300
328,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098587CVVM1-6140DB-AP-231/A1023116140DB
351,800
290,900
319,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098596CVVM1-6140DB-AP-273/A1027316140DB
357,900
295,900
325,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098605CVVM1-6140DB-AP-289/A1028916140DB
357,900
295,900
325,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098614CVVM1-6140DB-AP-377/A1037716140DB
367,700
304,000
334,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098623CVVM1-6140DC-AP-104/A1010416140DC
359,600
297,300
327,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098632CVVM1-6140DC-AP-121/A1012116140DC
403,700
333,800
367,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098648CVVM1-6140DC-AP-143/A1014316140DC
447,900
370,300
407,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098657CVVM1-6145-AP-87/A108716145
268,200
221,800
243,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098666CVVM1-6145DB-AP-143/A1014316145DB
480,800
397,500
437,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098675CVVM1-6145DB-AP-165/A1016516145DB
463,800
383,500
421,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098684CVVM1-6145DB-AP-187/A1018716145DB
463,800
383,500
421,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098693CVVM1-6145DB-AP-195/A1019516145DB
395,200
326,700
359,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098702CVVM1-6145DB-AP-231/A1023116145DB
397,100
328,300
361,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098718CVVM1-6145DB-AP-273/A1027316145DB
383,700
317,200
348,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098727CVVM1-6145DB-AP-289/A1028916145DB
383,700
317,200
348,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098736CVVM1-6145DB-AP-319/A1031916145DB
383,700
317,200
348,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098745CVVM1-6145DB-AP-377/A1037716145DB
383,700
317,200
348,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098754CVVM1-6145DB-AP-473/A1047316145DB
383,700
317,200
348,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098763CVVM1-6145DB-AP-493/A1049316145DB
393,700
325,500
358,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18098772CVVM1-6145DC-AP-104/A1010416145DC
365,800
302,400
332,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする