サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全466種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
466種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18108685CVVM1-6130-AP-B-59/A105916130
373,700
309,000
339,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108694CVVM1-6130-AP-B-71/A107116130
341,300
282,200
310,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108703CVVM1-6130-AP-B-87/A108716130
341,300
282,200
310,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108712CVVM1-6130DB-AP-B-104/A1010416130DB
391,800
323,900
356,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108728CVVM1-6130DB-AP-B-121/A1012116130DB
404,800
334,700
368,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108737CVVM1-6130DB-AP-B-143/A1014316130DB
424,100
350,600
385,660(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108746CVVM1-6130DB-AP-B-165/A1016516130DB
424,100
350,600
385,660(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108755CVVM1-6130DB-AP-B-187/A1018716130DB
424,100
350,600
385,660(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108764CVVM1-6130DB-AP-B-231/A1023116130DB
438,000
362,100
398,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108773CVVM1-6130DB-AP-B-273/A1027316130DB
438,000
362,100
398,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108782CVVM1-6135-AP-B-71/A107116135
373,700
309,000
339,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108798CVVM1-6135-AP-B-87/A108716135
360,800
298,300
328,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108807CVVM1-6135DB-AP-B-104/A1010416135DB
419,200
346,600
381,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108816CVVM1-6135DB-AP-B-121/A1012116135DB
470,700
389,200
428,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108825CVVM1-6135DB-AP-B-143/A1014316135DB
464,400
384,000
422,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108834CVVM1-6135DB-AP-B-165/A1016516135DB
440,000
363,800
400,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108843CVVM1-6135DB-AP-B-187/A1018716135DB
455,300
376,400
414,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108852CVVM1-6135DB-AP-B-195/A1019516135DB
455,300
376,400
414,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108868CVVM1-6135DB-AP-B-231/A1023116135DB
455,300
376,400
414,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108877CVVM1-6135DB-AP-B-273/A1027316135DB
455,300
376,400
414,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108886CVVM1-6135DB-AP-B-289/A1028916135DB
455,300
376,400
414,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108895CVVM1-6135DB-AP-B-319/A1031916135DB
455,300
376,400
414,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108904CVVM1-6135DC-AP-B-104/A1010416135DC
427,100
353,100
388,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108913CVVM1-6140-AP-B-87/A108716140
369,000
305,100
335,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108922CVVM1-6140DB-AP-B-104/A1010416140DB
446,600
369,200
406,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108938CVVM1-6140DB-AP-B-121/A1012116140DB
503,800
416,500
458,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108947CVVM1-6140DB-AP-B-143/A1014316140DB
545,800
451,200
496,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108956CVVM1-6140DB-AP-B-165/A1016516140DB
526,300
435,100
478,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108965CVVM1-6140DB-AP-B-187/A1018716140DB
526,300
435,100
478,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108974CVVM1-6140DB-AP-B-195/A1019516140DB
466,300
385,500
424,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108983CVVM1-6140DB-AP-B-231/A1023116140DB
457,300
378,100
415,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18108992CVVM1-6140DB-AP-B-273/A1027316140DB
463,400
383,100
421,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18109008CVVM1-6140DB-AP-B-289/A1028916140DB
463,400
383,100
421,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18109017CVVM1-6140DB-AP-B-377/A1037716140DB
473,200
391,200
430,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18109026CVVM1-6140DC-AP-B-104/A1010416140DC
465,100
384,500
422,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18109035CVVM1-6140DC-AP-B-121/A1012116140DC
509,200
421,000
463,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18109044CVVM1-6140DC-AP-B-143/A1014316140DC
553,400
457,500
503,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18109053CVVM1-6145-AP-B-87/A108716145
373,700
309,000
339,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18109062CVVM1-6145DB-AP-B-143/A1014316145DB
586,300
484,700
533,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18109078CVVM1-6145DB-AP-B-165/A1016516145DB
569,300
470,700
517,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18109087CVVM1-6145DB-AP-B-187/A1018716145DB
569,300
470,700
517,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18109096CVVM1-6145DB-AP-B-195/A1019516145DB
500,700
414,000
455,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18109105CVVM1-6145DB-AP-B-231/A1023116145DB
502,600
415,500
457,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18109114CVVM1-6145DB-AP-B-273/A1027316145DB
489,200
404,500
444,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18109123CVVM1-6145DB-AP-B-289/A1028916145DB
489,200
404,500
444,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18109132CVVM1-6145DB-AP-B-319/A1031916145DB
489,200
404,500
444,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18109148CVVM1-6145DB-AP-B-377/A1037716145DB
489,200
404,500
444,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18109157CVVM1-6145DB-AP-B-473/A1047316145DB
489,200
404,500
444,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18109166CVVM1-6145DB-AP-B-493/A1049316145DB
499,200
412,700
453,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18109175CVVM1-6145DC-AP-B-104/A1010416145DC
471,300
389,700
428,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする