曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付)(2.2kW~3.7kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
389件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18125835CHHM3-6130-EP-252536130
276,000
228,200
251,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18125905CHHM3-6135-EP-252536135
290,800
239,800
263,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18125923CHHM3-6135-EP-353536135
266,500
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18125957CHHM3-6135-EP-595936135
269,400
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18125984CHHM3-6140DC-EP-14314336140DC
379,400
309,800
340,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18125993CHHM3-6140DC-EP-16516536140DC
379,400
309,800
340,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126027CHHM3-6140-EP-434336140
309,000
249,800
274,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126036CHHM3-6140-EP-515136140
298,200
239,800
263,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126063CHHM3-6145DC-EP-10410436145DC
386,600
319,600
351,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126106CHHM3-6145-EP-353536145
305,500
249,800
274,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126142CHHM3-6145-EP-717136145
338,400
279,800
307,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126185CHHM3-6160DB-EP-16516536160DB
413,600
339,800
373,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126228CHHM3-6160DC-EP-10410436160DC
428,400
349,800
384,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126237CHHM3-6160DC-EP-12112136160DC
424,900
349,800
384,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126264CHHM3-6160-EP-595936160
371,800
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126298CHHM3-6165DB-EP-10410436165DB
435,200
359,800
395,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126307CHHM3-6165DB-EP-12112136165DB
469,300
388,000
426,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126334CHHM3-6165DB-EP-18718736165DB
454,600
369,800
406,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126343CHHM3-6165DB-EP-19519536165DB
454,600
369,800
406,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126368CHHM3-6165DB-EP-27327336165DB
454,600
369,800
406,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126377CHHM3-6165DC-EP-10410436165DC
438,300
359,800
395,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126386CHHM3-6165DC-EP-12112136165DC
475,800
389,800
428,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126395CHHM3-6165-EP-515136165
421,100
348,200
383,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126404CHHM3-6165-EP-595936165
405,800
329,800
362,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126413CHHM3-6165-EP-717136165
472,200
389,800
428,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126438CHHM3-6170DB-EP-12112136170DB
510,800
419,800
461,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126447CHHM3-6170DB-EP-14314336170DB
516,900
419,800
461,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126465CHHM3-6170DB-EP-18718736170DB
471,400
389,700
428,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126517CHHM3-6170DC-EP-10410436170DC
542,000
439,800
483,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126526CHHM3-6170DC-EP-12112136170DC
524,700
429,800
472,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126544CHHM3-6175DA-EP-28928936175DA
514,900
419,800
461,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126553CHHM3-6175DB-EP-14314336175DB
563,200
459,800
505,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126562CHHM3-6175DB-EP-16516536175DB
535,600
439,800
483,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126614CHHM3-6175DB-EP-28928936175DB
554,800
458,700
504,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126623CHHM3-6175DB-EP-31931936175DB
554,800
458,700
504,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126702CHHM3-6180DA-EP-19519536180DA
601,800
489,800
538,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126718CHHM3-6180DA-EP-23123136180DA
631,500
519,800
571,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126745CHHM3-6180DA-EP-37737736180DA
676,000
549,800
604,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126754CHHM3-6180DA-EP-47347336180DA
676,000
549,800
604,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126763CHHM3-6180DA-EP-49349336180DA
688,500
569,200
626,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126788CHHM3-6180DB-EP-12112136180DB
636,600
519,800
571,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126815CHHM3-6180DB-EP-18718736180DB
675,300
549,800
604,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126824CHHM3-6180DB-EP-19519536180DB
675,300
549,800
604,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126833CHHM3-6180DB-EP-23123136180DB
649,400
529,800
582,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126842CHHM3-6180DB-EP-28928936180DB
682,600
559,800
615,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126858CHHM3-6185DA-EP-23123136185DA
688,900
569,500
626,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126876CHHM3-6185DA-EP-31931936185DA
715,800
589,800
648,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126903CHHM3-6185DA-EP-49349336185DA
715,800
589,800
648,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126964CHHM3-6185DB-EP-19519536185DB
748,300
609,800
670,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18126973CHHM3-6185DB-EP-23123136185DB
708,500
579,800
637,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする