曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(18.5kW~30kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(18.5kW~30kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(18.5kW~30kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(18.5kW~30kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(18.5kW~30kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全158種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
158種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18152898CHHM25-6160-EP-13/A10132561604
957,000
791,200
870,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18152925CHHM25-6160-EP-8/A1082561604
951,100
786,300
864,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18152943CHHM25-6165-EP-13/A10132561654
963,300
796,400
876,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18152968CHHM25-6165-EP-17/A10172561654
985,700
814,900
896,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18152977CHHM25-6165-EP-21/A10212561654
966,800
799,300
879,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18152986CHHM25-6165-EP-6/A1062561654
1,039,600
859,500
945,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153013CHHM25-6170-EP-13/A10132561704
1,053,600
871,000
958,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153065CHHM25-6170-EP-8/A1082561704
1,097,700
907,500
998,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153092CHHM25-6175-EP-15/A10152561754
1,157,300
956,800
1,052,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153126CHHM25-6175-EP-25/A10252561754
1,168,200
965,800
1,062,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153144CHHM25-6175-EP-6/A1062561754
1,128,500
932,900
1,026,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153162CHHM25-6180-EP-11/A10112561804
1,234,000
1,020,200
1,122,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153178CHHM25-6180-EP-13/A10132561804
1,234,000
1,020,200
1,122,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153196CHHM25-6180-EP-17/A10172561804
1,172,900
969,600
1,066,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153205CHHM25-6180-EP-21/A10212561804
1,172,900
969,600
1,066,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153214CHHM25-6180-EP-25/A10252561804
1,289,500
1,066,000
1,172,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153232CHHM25-6180-EP-35/A10352561804
1,192,700
986,000
1,084,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153248CHHM25-6185-EP-11/A10112561854
1,324,500
1,095,000
1,204,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153257CHHM25-6185-EP-13/A10132561854
1,324,500
1,095,000
1,204,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153266CHHM25-6185-EP-15/A10152561854
1,340,800
1,108,400
1,219,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153293CHHM25-6185-EP-25/A10252561854
1,410,300
1,165,900
1,282,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153302CHHM25-6185-EP-29/A10292561854
1,307,800
1,081,200
1,189,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153327CHHM25-6185-EP-43/A10432561854
1,438,900
1,189,500
1,308,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153336CHHM25-6185-EP-51/A10512561854
1,600,400
1,323,000
1,455,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153345CHHM25-6190-EP-11/A10112561904
1,364,500
1,128,000
1,240,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153363CHHM25-6190-EP-15/A10152561904
1,381,400
1,142,000
1,256,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153388CHHM25-6190-EP-21/A10212561904
1,360,800
1,125,000
1,237,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153397CHHM25-6190-EP-25/A10252561904
1,531,600
1,266,200
1,392,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153406CHHM25-6190-EP-29/A10292561904
1,431,400
1,183,300
1,301,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153433CHHM25-6190-EP-51/A10512561904
1,625,800
1,344,000
1,478,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153467CHHM25-6195-EP-15/A10152561954
1,402,200
1,159,200
1,275,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153485CHHM25-6195-EP-21/A10212561954
1,423,100
1,176,500
1,294,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153494CHHM25-6195-EP-25/A10252561954
1,653,000
1,366,500
1,503,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153503CHHM25-6195-EP-29/A10292561954
1,554,700
1,285,300
1,413,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153512CHHM25-6195-EP-35/A10352561954
1,452,900
1,201,100
1,321,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153555CHHM25-6195-EP-71/A10712561954
1,789,500
1,479,400
1,627,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153564CHHM30-6165-EP-11/A10113061654
1,014,400
838,600
922,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153573CHHM30-6165-EP-13/A10133061654
1,026,400
848,500
933,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153598CHHM30-6165-EP-17/A10173061654
1,072,400
886,600
975,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153607CHHM30-6165-EP-6/A1063061654
1,002,200
828,500
911,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153625CHHM30-6170-EP-11/A10113061704
1,078,600
891,700
980,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153634CHHM30-6170-EP-13/A10133061704
1,092,400
903,100
993,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153643CHHM30-6170-EP-15/A10153061704
1,150,300
951,000
1,046,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153677CHHM30-6170-EP-8/A1083061704
1,065,200
880,600
968,660(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153686CHHM30-6175-EP-11/A10113061754
1,107,100
915,300
1,006,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153695CHHM30-6175-EP-13/A10133061754
1,121,500
927,200
1,019,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153704CHHM30-6175-EP-15/A10153061754
1,181,700
976,900
1,074,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153713CHHM30-6175-EP-17/A10173061754
1,093,300
903,800
994,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153722CHHM30-6175-EP-21/A10213061754
1,093,300
903,800
994,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18153738CHHM30-6175-EP-25/A10253061754
1,254,000
1,036,700
1,140,370(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする