曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外)(2.2kW~3.7kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
389件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18154483CHHM3-6130-EP-25/A102536130
299,100
247,300
272,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18154517CHHM3-6130-EP-43/A104336130
268,200
221,800
243,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18154553CHHM3-6135-EP-25/A102536135
313,900
259,500
285,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18154578CHHM3-6135-EP-35/A103536135
289,600
239,500
263,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18154596CHHM3-6135-EP-51/A105136135
288,000
238,100
261,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18154605CHHM3-6135-EP-59/A105936135
292,500
241,800
265,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18154632CHHM3-6140DC-EP-143/A1014336140DC
402,500
332,800
366,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18154648CHHM3-6140DC-EP-165/A1016536140DC
402,500
332,800
366,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18154736CHHM3-6145DC-EP-143/A1014336145DC
413,000
341,500
375,650(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18154772CHHM3-6145-EP-51/A105136145
354,900
293,400
322,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18154797CHHM3-6145-EP-71/A107136145
361,500
298,900
328,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18154815CHHM3-6160DB-EP-104/A1010436160DB
448,000
370,400
407,440(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18154824CHHM3-6160DB-EP-121/A1012136160DB
436,700
361,100
397,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18154858CHHM3-6160DB-EP-195/A1019536160DB
436,700
361,100
397,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18154867CHHM3-6160DB-EP-231/A1023136160DB
436,700
361,100
397,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18154885CHHM3-6160DC-EP-121/A1012136160DC
448,000
370,400
407,440(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18154937CHHM3-6160-EP-87/A108736160
406,000
335,700
369,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18154946CHHM3-6165DB-EP-104/A1010436165DB
458,300
378,900
416,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18154955CHHM3-6165DB-EP-121/A1012136165DB
492,400
407,100
447,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18154998CHHM3-6165DB-EP-195/A1019536165DB
477,700
394,900
434,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155016CHHM3-6165DB-EP-273/A1027336165DB
477,700
394,900
434,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155095CHHM3-6170DB-EP-143/A1014336170DB
540,000
446,400
491,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155104CHHM3-6170DB-EP-165/A1016536170DB
494,500
408,800
449,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155138CHHM3-6170DB-EP-273/A1027336170DB
517,400
427,800
470,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155165CHHM3-6170DC-EP-104/A1010436170DC
565,100
467,200
513,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155226CHHM3-6175DB-EP-187/A1018736175DB
558,700
461,900
508,090(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155244CHHM3-6175DB-EP-231/A1023136175DB
577,900
477,800
525,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155253CHHM3-6175DB-EP-273/A1027336175DB
577,900
477,800
525,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155278CHHM3-6175DB-EP-319/A1031936175DB
577,900
477,800
525,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155287CHHM3-6175DB-EP-377/A1037736175DB
577,900
477,800
525,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155305CHHM3-6175DC-EP-121/A1012136175DC
603,900
499,300
549,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155332CHHM3-6180DA-EP-165/A1016536180DA
669,900
553,800
609,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155357CHHM3-6180DA-EP-195/A1019536180DA
624,900
516,600
568,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155393CHHM3-6180DA-EP-377/A1037736180DA
699,100
578,000
635,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155418CHHM3-6180DA-EP-493/A1049336180DA
711,600
588,300
647,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155436CHHM3-6180DB-EP-121/A1012136180DB
659,700
545,400
599,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155445CHHM3-6180DB-EP-143/A1014336180DB
663,900
548,900
603,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155472CHHM3-6180DB-EP-195/A1019536180DB
698,400
577,400
635,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155497CHHM3-6180DB-EP-289/A1028936180DB
705,700
583,400
641,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155515CHHM3-6185DA-EP-273/A1027336185DA
794,200
656,600
722,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155524CHHM3-6185DA-EP-319/A1031936185DA
738,900
610,900
671,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155542CHHM3-6185DA-EP-473/A1047336185DA
738,900
610,900
671,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155558CHHM3-6185DA-EP-493/A1049336185DA
738,900
610,900
671,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155576CHHM3-6185DA-EP-649/A1064936185DA
738,900
610,900
671,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155585CHHM3-6185DB-EP-143/A1014336185DB
767,200
634,300
697,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155637CHHM3-6185DB-EP-273/A1027336185DB
808,800
668,700
735,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155673CHHM3-6190DA-EP-187/A1018736190DA
844,500
698,200
768,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155682CHHM3-6190DA-EP-195/A1019536190DA
844,500
698,200
768,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155716CHHM3-6190DA-EP-289/A1028936190DA
984,400
813,800
895,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18155725CHHM3-6190DA-EP-319/A1031936190DA
840,100
694,500
763,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする