曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(18.5kW~30kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(18.5kW~30kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(18.5kW~30kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(18.5kW~30kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)(18.5kW~30kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全156種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
156種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18167205CHHM25-6160-EP-B-13/A1013256160
1,555,400
1,285,800
1,414,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167232CHHM25-6160-EP-B-8/A108256160
1,549,500
1,281,000
1,409,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167248CHHM25-6165-EP-B-11/A1011256165
1,652,000
1,365,700
1,502,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167257CHHM25-6165-EP-B-13/A1013256165
1,561,700
1,291,100
1,420,210(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167266CHHM25-6165-EP-B-15/A1015256165
1,571,900
1,299,500
1,429,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167275CHHM25-6165-EP-B-17/A1017256165
1,584,100
1,309,600
1,440,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167284CHHM25-6165-EP-B-21/A1021256165
1,565,200
1,293,900
1,423,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167318CHHM25-6170-EP-B-11/A1011256170
1,711,000
1,414,500
1,555,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167336CHHM25-6170-EP-B-15/A1015256170
1,663,900
1,375,500
1,513,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167345CHHM25-6170-EP-B-17/A1017256170
1,648,800
1,363,100
1,499,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167363CHHM25-6170-EP-B-6/A106256170
1,696,100
1,402,200
1,542,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167372CHHM25-6170-EP-B-8/A108256170
1,696,100
1,402,200
1,542,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167388CHHM25-6175-EP-B-11/A1011256175
1,742,500
1,440,500
1,584,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167397CHHM25-6175-EP-B-13/A1013256175
1,742,500
1,440,500
1,584,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167406CHHM25-6175-EP-B-15/A1015256175
1,755,700
1,451,400
1,596,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167433CHHM25-6175-EP-B-25/A1025256175
1,766,600
1,460,400
1,606,440(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167442CHHM25-6175-EP-B-29/A1029256175
1,757,800
1,453,200
1,598,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167458CHHM25-6175-EP-B-6/A106256175
1,726,900
1,427,600
1,570,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167503CHHM25-6180-EP-B-17/A1017256180
1,771,300
1,464,300
1,610,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167528CHHM25-6180-EP-B-25/A1025256180
1,887,900
1,560,700
1,716,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167546CHHM25-6180-EP-B-35/A1035256180
1,791,100
1,480,700
1,628,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167555CHHM25-6185-EP-B-11/A1011256185
1,922,900
1,589,600
1,748,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167564CHHM25-6185-EP-B-13/A1013256185
1,922,900
1,589,600
1,748,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167582CHHM25-6185-EP-B-17/A1017256185
1,865,300
1,542,000
1,696,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167598CHHM25-6185-EP-B-21/A1021256185
1,865,300
1,542,000
1,696,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167607CHHM25-6185-EP-B-25/A1025256185
2,008,700
1,660,600
1,826,660(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167625CHHM25-6185-EP-B-35/A1035256185
1,799,100
1,487,300
1,636,030(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167634CHHM25-6185-EP-B-43/A1043256185
2,037,300
1,684,200
1,852,620(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167643CHHM25-6185-EP-B-51/A1051256185
2,198,800
1,817,700
1,999,470(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167652CHHM25-6190-EP-B-11/A1011256190
1,962,900
1,622,700
1,784,970(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167765CHHM25-6195-EP-B-13/A1013256195
1,983,400
1,639,700
1,803,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167783CHHM25-6195-EP-B-17/A1017256195
2,021,500
1,671,200
1,838,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167792CHHM25-6195-EP-B-21/A1021256195
2,021,500
1,671,200
1,838,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167808CHHM25-6195-EP-B-25/A1025256195
2,251,400
1,861,200
2,047,320(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167826CHHM25-6195-EP-B-35/A1035256195
2,051,300
1,695,800
1,865,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167853CHHM25-6195-EP-B-59/A1059256195
2,304,300
1,904,900
2,095,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167862CHHM25-6195-EP-B-71/A1071256195
2,387,900
1,974,000
2,171,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167905CHHM30-6165-EP-B-17/A1017306165
1,670,900
1,381,300
1,519,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167923CHHM30-6165-EP-B-8/A108306165
1,600,700
1,323,300
1,455,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167932CHHM30-6170-EP-B-11/A1011306170
1,677,100
1,386,500
1,525,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167957CHHM30-6170-EP-B-15/A1015306170
1,748,800
1,445,700
1,590,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167984CHHM30-6170-EP-B-8/A108306170
1,663,700
1,375,400
1,512,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18167993CHHM30-6175-EP-B-11/A1011306175
1,705,600
1,410,000
1,551,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18168018CHHM30-6175-EP-B-15/A1015306175
1,780,200
1,471,700
1,618,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18168036CHHM30-6175-EP-B-21/A1021306175
1,691,800
1,398,600
1,538,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18168045CHHM30-6175-EP-B-25/A1025306175
1,852,500
1,531,400
1,684,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18168072CHHM30-6180-EP-B-11/A1011306180
1,799,000
1,487,200
1,635,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18168088CHHM30-6180-EP-B-13/A1013306180
1,815,000
1,500,400
1,650,440(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18168097CHHM30-6180-EP-B-15/A1015306180
1,883,400
1,557,000
1,712,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18168106CHHM30-6180-EP-B-17/A1017306180
1,796,400
1,485,100
1,633,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする