曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全301種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
301種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18182684CNVM1-6085-EP-11/A101116085
128,100
105,900
116,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182693CNVM1-6085-EP-13/A101316085
128,100
105,900
116,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182702CNVM1-6085-EP-15/A101516085
128,100
105,900
116,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182718CNVM1-6085-EP-17/A101716085
128,100
105,900
116,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182727CNVM1-6085-EP-6/A10616085
127,200
105,200
115,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182736CNVM1-6085-EP-8/A10816085
127,200
105,200
115,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182745CNVM1-6090-EP-11/A101116090
140,700
116,400
128,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182754CNVM1-6090-EP-13/A101316090
140,700
116,400
128,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182763CNVM1-6090-EP-15/A101516090
140,700
116,400
128,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182772CNVM1-6090-EP-17/A101716090
140,700
116,400
128,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182788CNVM1-6090-EP-21/A102116090
128,100
105,900
116,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182797CNVM1-6090-EP-6/A10616090
139,600
115,500
127,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182806CNVM1-6090-EP-8/A10816090
139,600
115,500
127,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182815CNVM1-6095-EP-11/A101116095
166,400
137,600
151,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182824CNVM1-6095-EP-13/A101316095
166,400
137,600
151,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182833CNVM1-6095-EP-15/A101516095
166,400
137,600
151,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182842CNVM1-6095-EP-17/A101716095
166,400
137,600
151,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182858CNVM1-6095-EP-21/A102116095
166,400
137,600
151,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182867CNVM1-6095-EP-25/A102516095
134,100
110,900
121,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182876CNVM1-6095-EP-29/A102916095
135,900
112,400
123,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182885CNVM1-6095-EP-35/A103516095
135,900
112,400
123,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182894CNVM1-6095-EP-43/A104316095
144,500
119,500
131,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182903CNVM1-6095-EP-6/A10616095
165,000
136,400
150,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182912CNVM1-6095-EP-8/A10816095
165,000
136,400
150,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182928CNVM1-6100-EP-17/A101716100
187,600
155,100
170,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182937CNVM1-6100-EP-21/A102116100
179,200
148,200
163,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182946CNVM1-6100-EP-25/A102516100
161,500
133,600
146,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182955CNVM1-6100-EP-29/A102916100
164,000
135,600
149,160(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182964CNVM1-6100-EP-35/A103516100
149,900
124,000
136,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182973CNVM1-6100-EP-43/A104316100
147,800
122,200
134,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182982CNVM1-6105-EP-25/A102516105
175,400
145,000
159,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18182998CNVM1-6105-EP-29/A102916105
177,900
147,100
161,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18183007CNVM1-6105-EP-35/A103516105
164,000
135,600
149,160(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18183016CNVM1-6105-EP-43/A104316105
163,700
135,400
148,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18183025CNVM1-6105-EP-51/A105116105
172,500
142,600
156,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18183034CNVM1-6105-EP-59/A105916105
168,800
139,600
153,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18183043CNVM1-6110-EP-25/A102516110
188,700
156,000
171,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18183052CNVM1-6110-EP-29/A102916110
191,900
158,700
174,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18183068CNVM1-6110-EP-35/A103516110
177,900
147,100
161,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18183077CNVM1-6110-EP-43/A104316110
179,400
148,400
163,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18183086CNVM1-6110-EP-51/A105116110
186,200
154,000
169,400(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18183095CNVM1-6110-EP-59/A105916110
172,500
142,600
156,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18183104CNVM1-6115-EP-25/A102516115
197,900
163,600
179,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18183113CNVM1-6115-EP-29/A102916115
201,100
166,300
182,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18183122CNVM1-6115-EP-35/A103516115
191,900
158,700
174,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18183138CNVM1-6115-EP-43/A104316115
195,200
161,400
177,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18183147CNVM1-6115-EP-51/A105116115
192,100
158,900
174,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18183156CNVM1-6115-EP-59/A105916115
192,100
158,900
174,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18183165CNVM1-6115-EP-71/A107116115
172,500
142,600
156,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18183174CNVM1-6115-EP-87/A108716115
172,500
142,600
156,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする