曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外・ブレーキ付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外・ブレーキ付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外・ブレーキ付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・フランジ取付・屋外・ブレーキ付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全301種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
301種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18185694CNVM1-6085-EP-B-11/A101116085
233,800
193,300
212,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18185703CNVM1-6085-EP-B-13/A101316085
233,800
193,300
212,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18185712CNVM1-6085-EP-B-15/A101516085
233,800
193,300
212,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18185728CNVM1-6085-EP-B-17/A101716085
233,800
193,300
212,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18185737CNVM1-6085-EP-B-6/A10616085
232,900
192,600
211,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18185746CNVM1-6085-EP-B-8/A10816085
232,900
192,600
211,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18185773CNVM1-6090-EP-B-15/A101516090
246,400
203,700
224,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18185782CNVM1-6090-EP-B-17/A101716090
246,400
203,700
224,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18185798CNVM1-6090-EP-B-21/A102116090
233,800
193,300
212,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18185807CNVM1-6090-EP-B-6/A10616090
245,300
202,800
223,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18185825CNVM1-6095-EP-B-11/A101116095
272,100
225,000
247,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18185834CNVM1-6095-EP-B-13/A101316095
272,100
225,000
247,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18185843CNVM1-6095-EP-B-15/A101516095
272,100
225,000
247,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18185877CNVM1-6095-EP-B-25/A102516095
239,800
198,300
218,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18185886CNVM1-6095-EP-B-29/A102916095
241,600
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18185956CNVM1-6100-EP-B-25/A102516100
267,200
220,900
242,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18185965CNVM1-6100-EP-B-29/A102916100
269,700
223,000
245,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18185974CNVM1-6100-EP-B-35/A103516100
255,600
211,300
232,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18185992CNVM1-6105-EP-B-25/A102516105
281,100
232,400
255,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186026CNVM1-6105-EP-B-43/A104316105
269,400
222,800
245,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186035CNVM1-6105-EP-B-51/A105116105
278,200
230,000
253,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186044CNVM1-6105-EP-B-59/A105916105
274,500
227,000
249,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186053CNVM1-6110-EP-B-25/A102516110
294,400
243,400
267,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186062CNVM1-6110-EP-B-29/A102916110
297,600
246,100
270,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186078CNVM1-6110-EP-B-35/A103516110
283,600
234,500
257,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186096CNVM1-6110-EP-B-51/A105116110
291,900
241,400
265,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186148CNVM1-6115-EP-B-43/A104316115
300,900
248,800
273,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186157CNVM1-6115-EP-B-51/A105116115
297,800
246,200
270,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186184CNVM1-6115-EP-B-87/A108716115
278,200
230,000
253,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186202CNVM1-6120DB-EP-B-143/A1014316120DB
331,900
274,400
301,840(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186288CNVM1-6125DB-EP-B-121/A1012116125DB
367,500
303,800
334,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186297CNVM1-6125DB-EP-B-143/A1014316125DB
379,100
313,400
344,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186306CNVM1-6125DB-EP-B-165/A1016516125DB
379,100
313,400
344,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186324CNVM1-6125DB-EP-B-195/A1019516125DB
379,100
313,400
344,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186342CNVM1-6125-EP-B-51/A105116125
369,200
305,300
335,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186358CNVM1-6125-EP-B-59/A105916125
336,800
278,500
306,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186367CNVM1-6125-EP-B-71/A107116125
297,800
246,200
270,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186376CNVM1-6125-EP-B-87/A108716125
297,800
246,200
270,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186385CNVM1H-6090-EP-B-11/A10111H6090
294,700
243,700
268,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186394CNVM1H-6090-EP-B-13/A10131H6090
294,700
243,700
268,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186403CNVM1H-6090-EP-B-15/A10151H6090
295,800
244,600
269,060(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186412CNVM1H-6090-EP-B-17/A10171H6090
295,800
244,600
269,060(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186428CNVM1H-6090-EP-B-6/A1061H6090
293,800
242,900
267,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186437CNVM1H-6090-EP-B-8/A1081H6090
293,800
242,900
267,190(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186446CNVM1H-6095-EP-B-11/A10111H6095
312,300
258,200
284,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186455CNVM1H-6095-EP-B-13/A10131H6095
312,300
258,200
284,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186464CNVM1H-6095-EP-B-15/A10151H6095
314,000
259,600
285,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186473CNVM1H-6095-EP-B-17/A10171H6095
314,000
259,600
285,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186525CNVM1H-6100-EP-B-13/A10131H6100
347,600
287,400
316,140(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18186534CNVM1H-6100-EP-B-15/A10151H6100
349,500
289,000
317,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする