サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・脚付・屋外・ブレーキ付)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・脚付・屋外・ブレーキ付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(取付方向自由・脚付・屋外・ブレーキ付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向取付方向自由モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全301種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
301種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18197743CNHM1-6085-EP-B-13/A101316085
233,800
193,300
212,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18197752CNHM1-6085-EP-B-15/A101516085
233,800
193,300
212,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18197768CNHM1-6085-EP-B-17/A101716085
233,800
193,300
212,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18197786CNHM1-6085-EP-B-8/A10816085
232,900
192,600
211,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18197813CNHM1-6090-EP-B-15/A101516090
246,400
203,700
224,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18197838CNHM1-6090-EP-B-21/A102116090
233,800
193,300
212,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18197847CNHM1-6090-EP-B-6/A10616090
245,300
202,800
223,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18197856CNHM1-6090-EP-B-8/A10816090
245,300
202,800
223,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18197874CNHM1-6095-EP-B-13/A101316095
272,100
225,000
247,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18197883CNHM1-6095-EP-B-15/A101516095
272,100
225,000
247,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18197892CNHM1-6095-EP-B-17/A101716095
272,100
225,000
247,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18197908CNHM1-6095-EP-B-21/A102116095
272,100
225,000
247,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18197926CNHM1-6095-EP-B-29/A102916095
241,600
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18197935CNHM1-6095-EP-B-35/A103516095
241,600
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18197944CNHM1-6095-EP-B-43/A104316095
250,200
206,900
227,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18197953CNHM1-6095-EP-B-6/A10616095
270,700
223,800
246,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18197962CNHM1-6095-EP-B-8/A10816095
270,700
223,800
246,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198005CNHM1-6100-EP-B-29/A102916100
269,700
223,000
245,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198032CNHM1-6105-EP-B-25/A102516105
281,100
232,400
255,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198075CNHM1-6105-EP-B-51/A105116105
278,200
230,000
253,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198084CNHM1-6105-EP-B-59/A105916105
274,500
227,000
249,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198102CNHM1-6110-EP-B-29/A102916110
297,600
246,100
270,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198118CNHM1-6110-EP-B-35/A103516110
283,600
234,500
257,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198127CNHM1-6110-EP-B-43/A104316110
285,100
235,700
259,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198136CNHM1-6110-EP-B-51/A105116110
291,900
241,400
265,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198163CNHM1-6115-EP-B-29/A102916115
306,800
253,700
279,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198172CNHM1-6115-EP-B-35/A103516115
297,600
246,100
270,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198188CNHM1-6115-EP-B-43/A104316115
300,900
248,800
273,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198206CNHM1-6115-EP-B-59/A105916115
297,800
246,200
270,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198215CNHM1-6115-EP-B-71/A107116115
278,200
230,000
253,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198242CNHM1-6120DB-EP-B-143/A1014316120DB
320,900
265,300
291,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198285CNHM1-6120-EP-B-59/A105916120
317,400
262,400
288,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198294CNHM1-6120-EP-B-71/A107116120
291,900
241,400
265,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198346CNHM1-6125DB-EP-B-165/A1016516125DB
356,200
294,500
323,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198434CNHM1H-6090-EP-B-13/A10131H6090
272,500
225,300
247,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198443CNHM1H-6090-EP-B-15/A10151H6090
273,200
225,900
248,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198495CNHM1H-6095-EP-B-13/A10131H6095
286,900
237,200
260,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198504CNHM1H-6095-EP-B-15/A10151H6095
287,800
238,000
261,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198522CNHM1H-6095-EP-B-21/A10211H6095
287,800
238,000
261,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198538CNHM1H-6095-EP-B-6/A1061H6095
285,700
236,200
259,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198547CNHM1H-6095-EP-B-8/A1081H6095
285,700
236,200
259,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198556CNHM1H-6100-EP-B-11/A10111H6100
315,300
260,700
286,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198565CNHM1H-6100-EP-B-13/A10131H6100
315,300
260,700
286,770(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198574CNHM1H-6100-EP-B-15/A10151H6100
316,500
261,700
287,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198592CNHM1H-6100-EP-B-21/A10211H6100
301,900
249,600
274,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198608CNHM1H-6100-EP-B-25/A10251H6100
295,400
244,200
268,620(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198617CNHM1H-6100-EP-B-29/A10291H6100
295,400
244,200
268,620(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198626CNHM1H-6100-EP-B-6/A1061H6100
314,100
259,700
285,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198662CNHM1H-6105-EP-B-15/A10151H6105
340,600
281,600
309,760(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18198696CNHM1H-6105-EP-B-25/A10251H6105
312,800
258,600
284,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする