曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(0.75kW~1.5kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(0.75kW~1.5kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全482種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
482種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18200744CVVM1-6130DB-EP-10410416130DB
266,000
219,800
241,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200753CVVM1-6130DB-EP-12112116130DB
279,000
229,800
252,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200762CVVM1-6130DB-EP-14314316130DB
298,300
239,800
263,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200778CVVM1-6130DB-EP-16516516130DB
298,300
239,800
263,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200787CVVM1-6130DB-EP-18718716130DB
298,300
239,800
263,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200796CVVM1-6130DB-EP-23123116130DB
312,200
258,100
283,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200805CVVM1-6130DB-EP-27327316130DB
312,200
258,100
283,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200814CVVM1-6130-EP-595916130
247,900
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200823CVVM1-6130-EP-717116130
215,500
178,200
196,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200832CVVM1-6130-EP-878716130
215,500
178,200
196,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200848CVVM1-6135DB-EP-10410416135DB
293,400
239,800
263,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200857CVVM1-6135DB-EP-12112116135DB
344,900
279,800
307,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200866CVVM1-6135DB-EP-14314316135DB
338,600
279,800
307,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200875CVVM1-6135DB-EP-16516516135DB
314,200
259,800
285,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200884CVVM1-6135DB-EP-18718716135DB
329,500
269,800
296,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200893CVVM1-6135DB-EP-19519516135DB
329,500
269,800
296,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200902CVVM1-6135DB-EP-23123116135DB
329,500
269,800
296,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200918CVVM1-6135DB-EP-27327316135DB
329,500
269,800
296,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200927CVVM1-6135DB-EP-28928916135DB
329,500
269,800
296,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200936CVVM1-6135DB-EP-31931916135DB
329,500
269,800
296,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200945CVVM1-6135DC-EP-10410416135DC
301,300
249,100
274,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200954CVVM1-6135-EP-717116135
247,900
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200963CVVM1-6135-EP-878716135
235,000
189,800
208,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200972CVVM1-6140DB-EP-10410416140DB
320,800
259,800
285,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200988CVVM1-6140DB-EP-12112116140DB
378,000
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18200997CVVM1-6140DB-EP-14314316140DB
420,000
339,800
373,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201006CVVM1-6140DB-EP-16516516140DB
400,500
329,800
362,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201015CVVM1-6140DB-EP-18718716140DB
400,500
329,800
362,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201024CVVM1-6140DB-EP-19519516140DB
340,500
279,800
307,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201033CVVM1-6140DB-EP-23123116140DB
331,500
269,800
296,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201042CVVM1-6140DB-EP-27327316140DB
337,600
279,100
307,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201058CVVM1-6140DB-EP-28928916140DB
337,600
279,100
307,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201067CVVM1-6140DB-EP-37737716140DB
347,400
287,200
315,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201076CVVM1-6140DC-EP-10410416140DC
339,300
279,800
307,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201085CVVM1-6140DC-EP-12112116140DC
383,400
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201094CVVM1-6140DC-EP-14314316140DC
427,600
349,800
384,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201103CVVM1-6140-EP-878716140
243,200
199,800
219,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201112CVVM1-6145DB-EP-14314316145DB
460,500
379,800
417,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201128CVVM1-6145DB-EP-16516516145DB
443,500
359,800
395,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201137CVVM1-6145DB-EP-18718716145DB
443,500
359,800
395,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201146CVVM1-6145DB-EP-19519516145DB
374,900
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201155CVVM1-6145DB-EP-23123116145DB
376,800
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201164CVVM1-6145DB-EP-27327316145DB
363,400
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201173CVVM1-6145DB-EP-28928916145DB
363,400
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201182CVVM1-6145DB-EP-31931916145DB
363,400
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201198CVVM1-6145DB-EP-37737716145DB
363,400
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201207CVVM1-6145DB-EP-47347316145DB
363,400
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201216CVVM1-6145DB-EP-49349316145DB
373,400
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201225CVVM1-6145DC-EP-10410416145DC
345,500
279,800
307,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18201234CVVM1-6145DC-EP-12112116145DC
399,700
329,800
362,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする