サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(2.2kW~3.7kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(2.2kW~3.7kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付)(2.2kW~3.7kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全389種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
389種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18207473CVVM3-6130DC-EP-10410436130DC
339,600
279,800
307,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207482CVVM3-6130-EP-212136130
318,200
263,100
289,410(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207498CVVM3-6130-EP-252536130
337,800
279,300
307,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207507CVVM3-6130-EP-292936130
310,200
256,500
282,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207516CVVM3-6130-EP-353536130
282,400
233,500
256,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207525CVVM3-6130-EP-434336130
297,800
246,200
270,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207534CVVM3-6130-EP-515136130
325,900
269,500
296,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207543CVVM3-6135DC-EP-10410436135DC
363,300
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207552CVVM3-6135DC-EP-12112136135DC
363,300
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207568CVVM3-6135-EP-252536135
356,500
294,800
324,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207577CVVM3-6135-EP-292936135
337,800
279,300
307,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207586CVVM3-6135-EP-353536135
310,200
256,500
282,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207595CVVM3-6135-EP-434336135
308,500
255,100
280,610(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207604CVVM3-6135-EP-515136135
328,700
269,800
296,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207613CVVM3-6135-EP-595936135
334,500
276,600
304,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207622CVVM3-6135-EP-717136135
376,600
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207638CVVM3-6140DC-EP-12112136140DC
408,200
337,500
371,250(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207647CVVM3-6140DC-EP-14314336140DC
411,000
339,800
373,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207656CVVM3-6140DC-EP-16516536140DC
411,000
339,800
373,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207665CVVM3-6140-EP-292936140
356,500
294,800
324,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207674CVVM3-6140-EP-353536140
337,800
279,300
307,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207683CVVM3-6140-EP-434336140
378,100
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207692CVVM3-6140-EP-515136140
371,800
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207708CVVM3-6140-EP-595936140
365,000
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207717CVVM3-6140-EP-717136140
383,200
316,800
348,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207726CVVM3-6145DC-EP-10410436145DC
410,100
339,100
373,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207735CVVM3-6145DC-EP-12112136145DC
410,100
339,100
373,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207744CVVM3-6145DC-EP-14314336145DC
413,900
339,800
373,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207753CVVM3-6145DC-EP-16516536145DC
413,900
339,800
373,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207762CVVM3-6145-EP-353536145
356,500
294,800
324,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207778CVVM3-6145-EP-434336145
412,900
339,800
373,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207787CVVM3-6145-EP-515136145
415,000
339,800
373,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207796CVVM3-6145-EP-595936145
378,200
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207805CVVM3-6145-EP-717136145
387,000
319,800
351,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207814CVVM3-6145-EP-878736145
376,600
299,800
329,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207823CVVM3-6160DB-EP-10410436160DB
451,100
369,800
406,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207832CVVM3-6160DB-EP-12112136160DB
438,600
359,800
395,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207848CVVM3-6160DB-EP-16516536160DB
438,600
359,800
395,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207857CVVM3-6160DB-EP-18718736160DB
438,600
359,800
395,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207866CVVM3-6160DB-EP-19519536160DB
438,600
359,800
395,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207875CVVM3-6160DB-EP-23123136160DB
438,600
359,800
395,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207884CVVM3-6160DC-EP-10410436160DC
454,600
375,900
413,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207893CVVM3-6160DC-EP-12112136160DC
451,100
369,800
406,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207902CVVM3-6160-EP-434336160
436,200
359,800
395,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207918CVVM3-6160-EP-515136160
458,000
378,700
416,570(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207927CVVM3-6160-EP-595936160
466,200
385,400
423,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207936CVVM3-6160-EP-717136160
438,500
359,800
395,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207945CVVM3-6160-EP-878736160
438,500
359,800
395,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207954CVVM3-6165DB-EP-10410436165DB
461,800
379,800
417,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18207963CVVM3-6165DB-EP-12112136165DB
498,100
399,800
439,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする