サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・ブレーキ付)(5.5kW~15kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・ブレーキ付)(5.5kW~15kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・ブレーキ付)(5.5kW~15kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・ブレーキ付)(5.5kW~15kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・ブレーキ付)(5.5kW~15kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋内形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全402種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
402種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18225664CVVM8-6130-EP-B-111186130
616,700
499,800
549,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225673CVVM8-6130-EP-B-131386130
616,700
499,800
549,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225682CVVM8-6130-EP-B-151586130
593,900
489,800
538,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225698CVVM8-6130-EP-B-171786130
581,700
479,800
527,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225707CVVM8-6130-EP-B-212186130
567,000
468,800
515,680(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225716CVVM8-6130-EP-B-6686130
589,200
487,100
535,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225725CVVM8-6130-EP-B-8886130
589,200
487,100
535,810(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225734CVVM8-6135-EP-B-111186135
654,400
539,800
593,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225743CVVM8-6135-EP-B-131386135
654,400
539,800
593,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225752CVVM8-6135-EP-B-151586135
634,000
524,200
576,620(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225768CVVM8-6135-EP-B-171786135
593,900
489,800
538,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225777CVVM8-6135-EP-B-212186135
569,800
469,800
516,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225786CVVM8-6135-EP-B-252586135
578,800
478,500
526,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225795CVVM8-6135-EP-B-292986135
576,100
476,300
523,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225804CVVM8-6135-EP-B-6686135
624,100
516,000
567,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225813CVVM8-6135-EP-B-8886135
624,100
516,000
567,600(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225822CVVM8-6140-EP-B-111186140
692,200
569,800
626,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225838CVVM8-6140-EP-B-131386140
692,200
569,800
626,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225847CVVM8-6140-EP-B-151586140
673,500
556,800
612,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225856CVVM8-6140-EP-B-171786140
673,500
556,800
612,480(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225865CVVM8-6140-EP-B-212186140
612,100
499,800
549,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225874CVVM8-6140-EP-B-252586140
609,100
499,800
549,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225883CVVM8-6140-EP-B-292986140
584,800
483,500
531,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225892CVVM8-6140-EP-B-6686140
658,400
544,300
598,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225908CVVM8-6140-EP-B-8886140
658,400
544,300
598,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225917CVVM8-6145-EP-B-111186145
717,400
589,800
648,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225926CVVM8-6145-EP-B-131386145
717,400
589,800
648,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225935CVVM8-6145-EP-B-151586145
739,700
599,800
659,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225944CVVM8-6145-EP-B-171786145
713,300
589,700
648,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225953CVVM8-6145-EP-B-212186145
654,000
539,800
593,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225962CVVM8-6145-EP-B-252586145
622,100
514,300
565,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225978CVVM8-6145-EP-B-292986145
629,400
519,800
571,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225987CVVM8-6145-EP-B-353586145
670,400
554,200
609,620(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18225996CVVM8-6145-EP-B-434386145
699,200
578,100
635,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18226005CVVM8-6145-EP-B-6686145
681,600
563,500
619,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18226014CVVM8-6145-EP-B-8886145
681,600
563,500
619,850(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18226023CVVM8-6160-EP-B-171786160
739,700
599,800
659,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18226032CVVM8-6160-EP-B-212186160
696,300
575,700
633,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18226048CVVM8-6160-EP-B-252586160
709,200
586,300
644,930(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18226057CVVM8-6160-EP-B-292986160
673,600
556,900
612,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18226066CVVM8-6160-EP-B-353586160
727,700
599,800
659,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18226075CVVM8-6160-EP-B-434386160
711,900
588,600
647,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18226084CVVM8-6160-EP-B-515186160
747,500
618,000
679,800(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18226093CVVM8-6165DC-EP-B-10410486165DC
840,300
694,700
764,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18226102CVVM8-6165-EP-B-212186165
766,700
633,900
697,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18226118CVVM8-6165-EP-B-252586165
752,400
619,800
681,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18226127CVVM8-6165-EP-B-292986165
718,000
589,800
648,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18226136CVVM8-6165-EP-B-353586165
785,000
649,000
713,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18226145CVVM8-6165-EP-B-434386165
775,200
639,800
703,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18226154CVVM8-6165-EP-B-515186165
752,100
619,800
681,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする