サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(18.5kW~30kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(18.5kW~30kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(18.5kW~30kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
158件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
モーター極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18234536CVVM25-6160-EP-11/A10112561604
1,130,200
934,300
1,027,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234545CVVM25-6160-EP-13/A10132561604
1,122,600
928,100
1,020,910(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234554CVVM25-6160-EP-15/A10152561604
1,228,000
1,015,200
1,116,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234563CVVM25-6160-EP-6/A1062561604
1,114,700
921,500
1,013,650(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234572CVVM25-6160-EP-8/A1082561604
1,114,700
921,500
1,013,650(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234588CVVM25-6165-EP-11/A10112561654
1,245,900
1,030,000
1,133,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234597CVVM25-6165-EP-13/A10132561654
1,130,200
934,300
1,027,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234606CVVM25-6165-EP-15/A10152561654
1,236,700
1,022,400
1,124,640(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234615CVVM25-6165-EP-17/A10172561654
1,254,400
1,037,000
1,140,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234624CVVM25-6165-EP-21/A10212561654
1,227,700
1,014,900
1,116,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234633CVVM25-6165-EP-6/A1062561654
1,228,000
1,015,200
1,116,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234642CVVM25-6165-EP-8/A1082561654
1,228,000
1,015,200
1,116,720(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234658CVVM25-6170-EP-11/A10112561704
1,321,100
1,092,200
1,201,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234667CVVM25-6170-EP-13/A10132561704
1,245,900
1,030,000
1,133,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234676CVVM25-6170-EP-15/A10152561704
1,368,100
1,131,000
1,244,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234685CVVM25-6170-EP-17/A10172561704
1,347,300
1,113,800
1,225,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234694CVVM25-6170-EP-21/A10212561704
1,245,700
1,029,800
1,132,780(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234703CVVM25-6170-EP-6/A1062561704
1,301,700
1,076,100
1,183,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234712CVVM25-6170-EP-8/A1082561704
1,301,700
1,076,100
1,183,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234728CVVM25-6175-EP-11/A10112561754
1,361,200
1,125,300
1,237,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234737CVVM25-6175-EP-13/A10132561754
1,361,200
1,125,300
1,237,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234746CVVM25-6175-EP-15/A10152561754
1,499,400
1,239,600
1,363,560(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234755CVVM25-6175-EP-17/A10172561754
1,388,200
1,147,600
1,262,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234764CVVM25-6175-EP-21/A10212561754
1,254,400
1,037,000
1,140,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234773CVVM25-6175-EP-25/A10252561754
1,301,700
1,076,100
1,183,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234782CVVM25-6175-EP-29/A10292561754
1,291,700
1,067,900
1,174,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234798CVVM25-6175-EP-6/A1062561754
1,340,800
1,108,400
1,219,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234807CVVM25-6175-EP-8/A1082561754
1,340,800
1,108,400
1,219,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234816CVVM25-6180-EP-11/A10112561804
1,476,800
1,220,900
1,342,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234825CVVM25-6180-EP-13/A10132561804
1,476,800
1,220,900
1,342,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234834CVVM25-6180-EP-15/A10152561804
1,631,100
1,348,400
1,483,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234843CVVM25-6180-EP-17/A10172561804
1,522,300
1,258,500
1,384,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234852CVVM25-6180-EP-21/A10212561804
1,522,300
1,258,500
1,384,350(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234868CVVM25-6180-EP-25/A10252561804
1,442,600
1,192,600
1,311,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234877CVVM25-6180-EP-29/A10292561804
1,320,400
1,091,600
1,200,760(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234886CVVM25-6180-EP-35/A10352561804
1,406,600
1,162,800
1,279,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234895CVVM25-6185-EP-11/A10112561854
1,592,000
1,316,100
1,447,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234904CVVM25-6185-EP-13/A10132561854
1,592,000
1,316,100
1,447,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234913CVVM25-6185-EP-15/A10152561854
1,762,300
1,456,900
1,602,590(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234922CVVM25-6185-EP-17/A10172561854
1,656,400
1,369,300
1,506,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234938CVVM25-6185-EP-21/A10212561854
1,656,400
1,369,300
1,506,230(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234947CVVM25-6185-EP-25/A10252561854
1,584,000
1,309,500
1,440,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234956CVVM25-6185-EP-29/A10292561854
1,464,400
1,210,600
1,331,660(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234965CVVM25-6185-EP-35/A10352561854
1,417,200
1,171,600
1,288,760(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234974CVVM25-6185-EP-43/A10432561854
1,663,900
1,375,500
1,513,050(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234983CVVM25-6185-EP-51/A10512561854
1,889,700
1,562,200
1,718,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18234992CVVM25-6190-EP-11/A10112561904
1,643,000
1,358,300
1,494,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18235008CVVM25-6190-EP-13/A10132561904
1,643,000
1,358,300
1,494,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18235017CVVM25-6190-EP-15/A10152561904
1,820,200
1,504,700
1,655,170(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18235026CVVM25-6190-EP-17/A10172561904
1,790,500
1,480,200
1,628,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする