サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(2.2kW~3.7kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(2.2kW~3.7kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(2.2kW~3.7kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(2.2kW~3.7kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(2.2kW~3.7kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全389種類を絞り込む
減速比
モータ容量記号
枠番
389種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18236112CVVM3-6130DC-EP-104/A1010436130DC
362,700
299,900
329,890(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236128CVVM3-6130-EP-21/A102136130
341,300
282,200
310,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236137CVVM3-6130-EP-25/A102536130
360,900
298,400
328,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236146CVVM3-6130-EP-29/A102936130
333,300
275,600
303,160(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236155CVVM3-6130-EP-35/A103536130
305,500
252,600
277,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236164CVVM3-6130-EP-43/A104336130
320,900
265,300
291,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236173CVVM3-6130-EP-51/A105136130
349,000
288,600
317,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236182CVVM3-6135DC-EP-104/A1010436135DC
386,400
319,500
351,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236198CVVM3-6135DC-EP-121/A1012136135DC
386,400
319,500
351,450(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236207CVVM3-6135-EP-25/A102536135
379,600
313,900
345,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236216CVVM3-6135-EP-29/A102936135
360,900
298,400
328,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236225CVVM3-6135-EP-35/A103536135
333,300
275,600
303,160(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236234CVVM3-6135-EP-43/A104336135
331,600
274,200
301,620(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236243CVVM3-6135-EP-51/A105136135
351,800
290,900
319,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236252CVVM3-6135-EP-59/A105936135
357,600
295,700
325,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236268CVVM3-6135-EP-71/A107136135
399,700
330,500
363,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236277CVVM3-6140DC-EP-121/A1012136140DC
431,300
356,600
392,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236286CVVM3-6140DC-EP-143/A1014336140DC
434,100
358,900
394,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236295CVVM3-6140DC-EP-165/A1016536140DC
434,100
358,900
394,790(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236304CVVM3-6140-EP-29/A102936140
379,600
313,900
345,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236313CVVM3-6140-EP-35/A103536140
360,900
298,400
328,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236322CVVM3-6140-EP-43/A104336140
401,200
331,700
364,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236338CVVM3-6140-EP-51/A105136140
394,900
326,500
359,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236347CVVM3-6140-EP-59/A105936140
388,100
320,900
352,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236356CVVM3-6140-EP-71/A107136140
406,300
335,900
369,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236365CVVM3-6145DC-EP-104/A1010436145DC
433,200
358,200
394,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236374CVVM3-6145DC-EP-121/A1012136145DC
433,200
358,200
394,020(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236383CVVM3-6145DC-EP-143/A1014336145DC
437,000
361,300
397,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236392CVVM3-6145DC-EP-165/A1016536145DC
437,000
361,300
397,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236408CVVM3-6145-EP-35/A103536145
379,600
313,900
345,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236417CVVM3-6145-EP-43/A104336145
436,000
360,500
396,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236426CVVM3-6145-EP-51/A105136145
438,100
362,200
398,420(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236435CVVM3-6145-EP-59/A105936145
401,300
331,800
364,980(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236444CVVM3-6145-EP-71/A107136145
410,100
339,100
373,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236453CVVM3-6145-EP-87/A108736145
399,700
330,500
363,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236462CVVM3-6160DB-EP-104/A1010436160DB
474,200
392,100
431,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236478CVVM3-6160DB-EP-121/A1012136160DB
461,700
381,700
419,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236487CVVM3-6160DB-EP-165/A1016536160DB
461,700
381,700
419,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236496CVVM3-6160DB-EP-187/A1018736160DB
461,700
381,700
419,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236505CVVM3-6160DB-EP-195/A1019536160DB
461,700
381,700
419,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236514CVVM3-6160DB-EP-231/A1023136160DB
461,700
381,700
419,870(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236523CVVM3-6160DC-EP-104/A1010436160DC
477,700
394,900
434,390(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236532CVVM3-6160DC-EP-121/A1012136160DC
474,200
392,100
431,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236548CVVM3-6160-EP-43/A104336160
459,300
379,700
417,670(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236557CVVM3-6160-EP-51/A105136160
481,100
397,800
437,580(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236566CVVM3-6160-EP-59/A105936160
489,300
404,500
444,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236575CVVM3-6160-EP-71/A107136160
461,600
381,600
419,760(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236584CVVM3-6160-EP-87/A108736160
461,600
381,600
419,760(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236593CVVM3-6165DB-EP-104/A1010436165DB
484,900
400,900
440,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18236602CVVM3-6165DB-EP-121/A1012136165DB
521,200
430,900
473,990(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする