曜日別特売

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(5.5kW~15kW)

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(5.5kW~15kW) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(5.5kW~15kW) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
402件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18240005CVVM8-6130-EP-11/A101186130
462,200
382,100
420,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240014CVVM8-6130-EP-13/A101386130
462,200
382,100
420,310(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240023CVVM8-6130-EP-15/A101586130
439,400
363,300
399,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240032CVVM8-6130-EP-17/A101786130
427,200
353,200
388,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240048CVVM8-6130-EP-21/A102186130
412,500
341,000
375,100(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240057CVVM8-6130-EP-6/A10686130
434,700
359,400
395,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240066CVVM8-6130-EP-8/A10886130
434,700
359,400
395,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240075CVVM8-6135-EP-11/A101186135
499,900
413,300
454,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240084CVVM8-6135-EP-13/A101386135
499,900
413,300
454,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240093CVVM8-6135-EP-15/A101586135
479,500
396,400
436,040(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240102CVVM8-6135-EP-17/A101786135
439,400
363,300
399,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240118CVVM8-6135-EP-21/A102186135
415,300
343,400
377,740(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240127CVVM8-6135-EP-25/A102586135
424,300
350,800
385,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240136CVVM8-6135-EP-29/A102986135
421,600
348,600
383,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240145CVVM8-6135-EP-6/A10686135
469,600
388,300
427,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240154CVVM8-6135-EP-8/A10886135
469,600
388,300
427,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240163CVVM8-6140-EP-11/A101186140
537,700
444,500
488,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240172CVVM8-6140-EP-13/A101386140
537,700
444,500
488,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240188CVVM8-6140-EP-15/A101586140
519,000
429,100
472,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240197CVVM8-6140-EP-17/A101786140
519,000
429,100
472,010(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240206CVVM8-6140-EP-21/A102186140
457,600
378,300
416,130(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240215CVVM8-6140-EP-25/A102586140
454,600
375,900
413,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240224CVVM8-6140-EP-29/A102986140
430,300
355,800
391,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240233CVVM8-6140-EP-6/A10686140
503,900
416,600
458,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240242CVVM8-6140-EP-8/A10886140
503,900
416,600
458,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240258CVVM8-6145-EP-11/A101186145
562,900
465,400
511,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240267CVVM8-6145-EP-13/A101386145
562,900
465,400
511,940(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240276CVVM8-6145-EP-15/A101586145
585,200
483,800
532,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240285CVVM8-6145-EP-17/A101786145
558,800
462,000
508,200(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240294CVVM8-6145-EP-21/A102186145
499,500
413,000
454,300(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240303CVVM8-6145-EP-25/A102586145
467,600
386,600
425,260(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240312CVVM8-6145-EP-29/A102986145
474,900
392,600
431,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240328CVVM8-6145-EP-35/A103586145
515,900
426,500
469,150(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240337CVVM8-6145-EP-43/A104386145
544,700
450,300
495,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240346CVVM8-6145-EP-6/A10686145
527,100
435,800
479,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240355CVVM8-6145-EP-8/A10886145
527,100
435,800
479,380(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240364CVVM8-6160-EP-17/A101786160
585,200
483,800
532,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240373CVVM8-6160-EP-21/A102186160
541,800
447,900
492,690(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240382CVVM8-6160-EP-25/A102586160
554,700
458,600
504,460(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240398CVVM8-6160-EP-29/A102986160
519,100
429,200
472,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240407CVVM8-6160-EP-35/A103586160
573,200
473,900
521,290(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240416CVVM8-6160-EP-43/A104386160
557,400
460,800
506,880(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240425CVVM8-6160-EP-51/A105186160
593,000
490,300
539,330(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240434CVVM8-6165DC-EP-104/A1010486165DC
685,800
567,000
623,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240443CVVM8-6165-EP-21/A102186165
612,200
506,100
556,710(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240452CVVM8-6165-EP-25/A102586165
597,900
494,300
543,730(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240468CVVM8-6165-EP-29/A102986165
563,500
465,900
512,490(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240477CVVM8-6165-EP-35/A103586165
630,500
521,300
573,430(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240486CVVM8-6165-EP-43/A104386165
620,700
513,200
564,520(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18240495CVVM8-6165-EP-51/A105186165
597,600
494,100
543,510(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする